7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)