21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スーパーツール完成バイト
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質NK4 幅(mm)5 高さ(mm)5 公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部) サイズミリ寸法
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角
材質高速度鋼(SKH57) JIS規格1形 硬度HRC66~68
1本ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
材質SKH57相当
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イスカルチップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908 トラスコ品番338-4144 形状三角形 ピッチ(mm)6 切刃長さ(mm)12.7 ねじ山角度(°)30 穴の形状円筒穴 内接円(inch)12.7 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ
仕様スロアウェイ標準ホルダ 材質機械構造用炭素鋼
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイトです。
用途外径溝入れ加工用。
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)