引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途建築養生用
引張強度(N/25mm)97.7
粘着力(N/25mm)9.32
RoHS指令(10物質対応)対応
特性再剥離性
手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。
エスコ品番EA944ML-23
主な用途養生用
グリーン購入法適合
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワークパーツ
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様非粘着
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
質量(g)420
取付方式テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)50
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
色クリア
長さ(m)50
主な用途マット固定用
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/25mm)162.5
最大テープ外径(Φmm)130
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)250
仕様非粘着
材質ポリエチレン
取付方式テープ
未開封証明用セキュリティーテープ。
貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ
寸法(mm)50幅×50m×0.08
質量(g)250
日本緑十字社品番262042
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリエチレン
仕様非粘着
寸法(mm)60幅×50m×0.1
質量(g)250
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
エフクリーンと垂木・エフクリーン同士を仮止めするための両面粘着テープです。
エフクリーンを展張する際にご使用ください。
用途エフクリーンの補修
幅(mm)15
長さ(m)50
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど
質量(g)464
主な用途結束用、部品押さえ用
日本緑十字社品番190011
再生材使用使用
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。
仕様テープカット条件:手切り可能
材質クラフト紙、糊:ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.3
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.6
引張強度(N/10mm)56
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ