仮止めや掲示に便利な養生テープ。
使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。
手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。
手のひらサイズで持ち運びにも便利です。
手で切れるので作業が効率的です。
のり残りが少ないのできれいにはがせます。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
主な用途養生・仮止め
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
伸度(%)9
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)1.8(180度方向)
引張強度(N/10mm)30
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
関連キーワード