超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
タイプLED一体型
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
材質(本体)アルミ
色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用
起動様式位相制御
グリーン購入法適合
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)580
高さ(mm)116
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
長さ(mm)580
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミダイカスト
取付穴(mm)100
LED寿命(時間)40000
取付必要高(mm)210
取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク適合
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300
幅(mm)300
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)43
タイプLED一体型
消費電力(W)15.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)26(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
調光方式連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)43
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)100
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器不可
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可
材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)
LED寿命(時間)50000
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)8.3
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
配光角度(°)94
明るさ白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
仕様調光器不可
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
調光方式PWM
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0~30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100Wクラス
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
皮相電力(VA)14(100V)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)100
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
再生紙使用マーク適合
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)100
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)65
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)94
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
段調光
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.9
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)16/24/25(100V/200V/242V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式全灯→50%→3%
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)8.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)14(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ