ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状角形
寸法(mm)15×42
色白
1袋(20枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
寸法(mm)(ポケット)37×55
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120
付属品記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
欠品中
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120
付属品記入紙付(1袋10枚入)
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白
形角形
本体白色
材質(本体)S-PVC
材質(ひも)S-PVC
取付方向ワンタッチ
材質プラスチック
色白
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。
材質プラスチック
ひも長(mm)120
ポケット寸法縦(mm)70
ポケット寸法横(mm)45
1袋(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
長さ(mm)結束部:200
寸法(mm)45×70
色白
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120
付属品記入紙10枚
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質(本体)S-PVC
本体白色
材質(ひも)S-PVC
電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。
複雑な配線の分別に便利です。
関連キーワード