カテゴリ

  • 事務用品(84)
    • 定規(24)
    • ホワイトボード線引きテープ(15)
  • 塗料(119)
    • スプレー(23)
    • 線引き塗料(51)
    • テープ(38)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
    • 測量用チョークライン(3)
  • 農業機械(4)
    • 種子播種機(種まき機)(4)
  • 測定用品(61)
    • 直尺(26)
  • 空調・電設資材(89)
  • 制御機器(71)
  • 作業工具(36)
  • 電気材料(33)
  • 機構部品(19)
  • テープ(16)
  • 溶接用品(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 照明(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「線引き」の検索結果

622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付 アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付アーテック[学校教材・教育玩具]
173税込190
1個
3日以内出荷
竹風印刷されたアクリルものさしで汚れに強い!竹尺の風合いを再現したデザインで、見やすい片目盛りの30cm定規です。軽くて割れにくいプラスチック製だから、毎日の学習や作業にぴったり。手元が安定するみぞ付きで、まっすぐな線引きが簡単にできます。
セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)305×3×35形態1個梱包:袋入り
カルコ コンクリート用 広島カルコ コンクリート用広島
399税込439
1個
5日以内出荷
線引きの基準点用(墨打ち用)エラストマー樹脂が指への衝撃を吸収します。市販のコンクリート釘が使用できます (コンクリート釘#12×50mm)替釘2本付です本体サイズ:35×15×115mm
架空地線引留金物 大阪避雷針工業(OHK)架空地線引留金物大阪避雷針工業(OHK)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
材質【引支金物】鉄溶融亜鉛めっき、【引留金物】黄銅
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
-
カラーアクリル定規 レモンカラーアクリル定規レモン
119税込131
1個
5日以内出荷
見やすいカラー方眼定規。アクリル製15センチ。厚さ2ミリ。
用途長さの計測と直線引き。3色(ブルー、グリーン、レッド)アソート ※色は指定できません。
両端目盛り付アクリル定規 レモン両端目盛り付アクリル定規レモン
119税込131
1個
5日以内出荷
左右どちらからでも測れる0スタート目盛り。アクリル製18センチ
用途長さの計測と直線引き。寸法(cm)18
養生テープ圧着ローラー アトムハウスペイント養生テープ圧着ローラーアトムハウスペイント
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
・継ぎ柄を装着することで立ったままで圧着可能。腰をかがめる必要がなく、作業者の負担を軽減できます。・手で直接触れずに済むため、夏場の高温路面でも安全に作業が可能です。・均一な圧着が可能で、塗料のにじみを防止します。・足での圧着と違い、テープが破れにくいので、塗装後のマスキング回収が楽になります。・先端部の脱着が可能なので、ハンドル部はスモールローラーとの共用が可能です。
用途アスファルトの線引き、区画線塗装時やコンクリート床塗装時の養生作業に材質(ローラー部)発泡EPDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ローラー:108×60×60
止型定規 目盛付 SK(新潟精機)止型定規 目盛付SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼三角定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティング方眼T型定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品厚手PVCラインテープセーフラン安全用品
999税込1,099
1巻ほか
5日以内出荷
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引きに。材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)33
770 製図用シャープペンシル 0.9mm ステッドラー770 製図用シャープペンシル 0.9mmステッドラー
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
1978年に生まれ、製図・デザイン分野の多くのプロユーザーに愛されていた製図用シャープペンシルの銘品、770製図用シャープペンシルの復刻版。樹脂製の軸とメタルのグリップの組み合わせは、当時のトレンドとなり、現代の製図用シャープペンシルにまで続くスタンダードとなりました。正確な線引きのために徹底的にムダを削ぎ落したシンプルなデザインと取り回しの良さが光る1本です。
質量(g)10.8本体寸法(mm)139.6×11.5×9繰り返し・詰め替え対応
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングT型定規 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)58厚さ(mm)1全長(mm)112.2種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20本体寸法(mm)W58×H112.2×D2本体質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 B5 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 B5共栄プラスチック
649税込714
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/方眼、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×202×1.2
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 B5 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 B5共栄プラスチック
649税込714
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒罫線は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。罫線が印刷されていることで文字を真っ直ぐに書きやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は罫線タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/罫線、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×202×1.2
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 A4 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 A4共栄プラスチック
769税込846
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒罫線は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。罫線が印刷されていることで文字を真っ直ぐに書きやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。A4用紙より少し大きめのA4+(H306×W228mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は罫線タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/罫線、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×1.2
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A4 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A4共栄プラスチック
769税込846
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。A4用紙より少し大きめのA4+(H306×W228mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/方眼、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×1.2
パーマネントマーカー”Classic”  中字 ピカマーカーパーマネントマーカー”Classic” 中字ピカマーカー
269税込296
1本
当日出荷
ほとんどの表面に永久的なマーキングが可能で、約5秒後に防水加工され、にじみにくいです。アルコールベースのパーマネントインクでキシレン・トルエンを含まないため、安全に使用いただけます。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番698-5115インク色文字サイズ中字ペン先径(Φmm)1~4
建築用シャープペンシル”BIG Dry”用替芯 12本入り 黒2H ピカマーカー建築用シャープペンシル”BIG Dry”用替芯 12本入り 黒2Hピカマーカー
1,398税込1,538
1パック(12本)
当日出荷
6060用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
用途加工木材、プラスチック、金属などへの線引きやマーキングに。トラスコ品番686-4411黒(2H)繰り返し・詰め替え対応
線消しスプレー 日本緑十字社線消しスプレー日本緑十字社
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
四線引き定規 三和製作所四線引き定規三和製作所
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
軽量で柔軟性がある素材のため、磁石でピッタリ黒板に貼り付きます。あとは溝に沿って線を引くだけ。素早くきれいな等幅四線を引くことができます。
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
仮設柱等にメーターボックスを取り付ける際にご使用下さい。
サイズ89.1Φ
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
支線を引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ関連資料(0.17MB)
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
引込線の引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ関連資料(0.16MB)
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
TVアンテナ等取付の際にご使用ください。
関連資料(0.17MB)
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仮設柱等に取り付けてご使用下さい。
関連資料(0.15MB)
アイシーマットテープ 黄 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 黄 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
6日以内出荷から7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 白 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
6日以内出荷から7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーマットテープ 黒 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 黒 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーマットテープ 青 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 青 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 金 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムのテープです。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!スタイリッシュなメタリックカラー。
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーマットテープ 銀 0.5~12.0mm幅G-Too
6,198税込6,818
1式(12巻)
7日以内出荷
直線専用のポリエステルフィルムのテープです。ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!スタイリッシュなメタリックカラー。
用途ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに長さ(m)8
アイシーフリーテープ 灰 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーフリーテープ 灰 0.5~12.0mm幅G-Too
6,798税込7,478
1式(12巻)
7日以内出荷
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
アイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーフリーテープ 青 0.5~12.0mm幅G-Too
7,398税込8,138
1式(12巻)
7日以内出荷
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
アイシーフリーテープ 白 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーフリーテープ 白 0.5~12.0mm幅G-Too
7,398税込8,138
1式(12巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Tooアイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅G-Too
7,398税込8,138
1式(12巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅G-Too
6,798税込7,478
1式(12巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら