20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm)(ダクト内寸)84 吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm)(ダクト内寸)48 吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm)(ダクト内寸)82 吹出方向水平吹出・垂直吹出
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適用パイプ:Φ100mm。風量調節機構付。結露防止断熱材使用(植毛仕様)。天吊金具付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×455×166
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 天井施工開口寸法(mm)58×403 圧損係数シャッター開:1.2
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷


大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm)(ダクト内寸)156 吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
1台
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t 型式#1 羽根枚数0 寸法W(mm)30 吹出方向垂直吹出
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアカーテンとして最適。 優れた静音性能。 吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t 型式#2 羽根枚数1 寸法W(mm)45 吹出方向垂直吹出
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 天井施工開口寸法(mm)58×590 圧損係数シャッター開:2.1
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂 厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30 マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)145×70 開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷

システム天井用ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 風流調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。 仕様保温有 材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 吹出方向水平吹出・垂直吹出
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
特価
13,482 税込14,830
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 吹出口