ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質ステンレス(SUS304)
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
SB-6用の締付金具です。
用途SB-6用の締付金具として
適合機種SB-6C、SB-6B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)
適合パイプ径(Φmm)13
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)13
取付可能幅(mm)55
バンド幅(mm)10
材質(SUS)304
締付方式ギヤ式
1パック(20個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
こんなお得な商品も!
ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
バンド幅(mm)10
材質(SUS)304
締付方式ラチェット式
1パック(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番764-4779
質量(g)55
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。
材質SUS304
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト
取付可能軸径(Φmm)13
締付範囲(mm)~55
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締
全高(mm)本体:125
適合パイプ径(Φmm)13
取付可能幅(mm)~55
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消防用や衛生用の接手・媒介金具を締め開けする際に使用するスパナです。
材質鋳鉄
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-196・TO-197・TO-197NL・TO-197F-L・TO-198HL・TO-198NL・TO-198L・TO-196L・TO-298・TO-298N・TO-1005・TO-1006・TO-1023
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
SB-80P用の締付金具です。
用途SB-80P用の締付金具として
適合機種SB-80P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
チェン式フリーバンドの締め付けには、専用締付工具をご使用ください。簡単に締め付けられるよう工夫してありますので、作業効率がよく大変便利です。
用途チェン式フリーバンドの締め付け用
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m)0.9
適合レールBLF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
用途【適用】TO-301・TO-302・TO-301NR・TO-304・TO-304TK
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0254
材質ステンレス
長さ(mm)900
幅(mm)10
質量(g)92
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0829
材質ステンレス
長さ(mm)1500
幅(mm)10
質量(g)116
1組(2本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0592
材質ステンレス
長さ(mm)300
幅(mm)10
質量(g)58
1組(2本)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄
適合パイプ径(Φmm)13
塗装焼付塗装仕上げ
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0780
材質ステンレス
長さ(mm)1200
幅(mm)10
質量(g)104
1組(2本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ