補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
UL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成
通信用ケーブル伸興電線
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
ロボット/可動部用計装ケーブルJMACS(日本電線工業)
600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
耐熱電線 ガラス編組電線石川特殊電線(1件のレビュー)
CC-Linkケーブル倉茂電工
同軸ケーブル 5C-FB正和電工(7件のレビュー)
同軸ケーブル 3C-2V正和電工(1件のレビュー)
75Ω充実型 同軸ケーブル伸興電線(1件のレビュー)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBJMACS(日本電線工業)
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工