補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
ホースカバー”CHC” 大径用YOKOHAMA(横浜ゴム)
UL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
UL・NEC規格ケーブル坂東電線
UL・NEC規格ケーブル坂東電線
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成
通信用ケーブル伸興電線
セラミックヤーンスリーブ 10mTGK(東京硝子器械)
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)TRUSCO
スタンダード網チューブTRUSCO
カラー編組チューブTRUSCO
スタンダード網チューブTRUSCO
端末機器用対ケーブル(黒)華陽電線
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
コルゲートチューブTRUSCO
同軸ケーブル5D-2W関西通信電線(1件のレビュー)
同軸ケーブル3C-2W関西通信電線
同軸ケーブル3D-2W関西通信電線
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
編組チューブ 形状記憶タイプ
編組チューブ ほつれにくいタイプ
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工