カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 編組チューブ(7)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
長さ(m)
  • 152.4
  • 1(42)
  • 5(40)
  • 10(87)
  • 15(9)
  • 20(54)
  • 25(23)
  • 30(54)
  • 30.48(6)
  • 40(29)
  • 45(6)
  • 50(66)
  • 60(26)
  • 70(24)
  • 75(14)
  • 80(24)
  • 90(24)
  • 100(101)
  • 150(20)
  • 200(12)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「編組」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1巻
翌日出荷から15日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1巻
翌々日出荷
電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性軽量、耐久性トラスコ品番828-1661質量(kg)2.22使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1巻
翌々日出荷
軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性軽量、耐久性トラスコ品番828-1663質量(kg)3使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)31.8外径(mm)19.1
ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1巻
翌々日出荷
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
用途ケーブルなどの摩耗防止。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性難燃トラスコ品番825-7458質量(kg)2.26使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1巻
20日以内出荷
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内
ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1巻
翌日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
編組線特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら