7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
1巻
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
84,980 税込93,478
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブ
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~105
1巻
25,980 税込28,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ 黒
電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性軽量、耐久性 トラスコ品番828-1661 質量(kg)2.22 使用温度範囲(℃)-70~125 最大結束径(Φmm)19.1 外径(mm)12.7
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性軽量、耐久性 トラスコ品番828-1663 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-70~125 最大結束径(Φmm)31.8 外径(mm)19.1
1巻
65,980 税込72,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
用途ケーブルなどの摩耗防止。 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性難燃 トラスコ品番825-7458 質量(kg)2.26 使用温度範囲(℃)-70~125 外径(Φmm)12.7 最大結束径(Φmm)19.1 束線径(Φmm)(最大)19.1
1巻
69,980 税込76,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。 材質ポリエチレンテレフタレート 特性軽量、耐久性 使用温度範囲(℃)-70~125 使用場所屋内
1巻
65,980 税込72,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)