6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート 特性軽量、耐久性
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブ
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~105
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。 端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)