18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(40m)
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(40m)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
1巻(40m)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(40m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1巻(40m)
21,980 税込24,178
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(40m)
38,980 税込42,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(40m)
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(40m)
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)100未満
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 種類FA用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.7 識別数字マーキング 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用 定格電圧(V)300 AWG26 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体構成(本/mm)30/0.08 導体外径(Φmm)0.51 絶縁体外径(mm)1 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)ロボット/可動部用計装ケーブル
RoHS
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 材質(シース)すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 難燃性VW-1,FT1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)