気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。
トラスコ品番563-0186
材質紙(パルプ) 100%
幅(mm)1000
長さ(m)50
坪量(g/m2)75
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
厚さ(mm)1
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)50
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。
透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。
物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。
防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。
厚さ(mm)0.145
色透明
透湿度(g/m2)0.5/24hr
ハウス栽培のための保温内張り材です。
保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。
仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性
粒径(mm)10
粒高(mm)3.5
質量(g)550
ケース寸法(mm)W270×D270×H300
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
フリーカットタイプのペーパー緩衝材。
吸湿性にも優れ、ペーパータオルやペーパーウエスとしても使用可能。
100%リサイクルパルプ使用。
用途割れ物の緩衝、すき間の詰め物に
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
寸法(mm)シールシロ:片側約10~20
長さ(m)巻き:50
ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品専用カッター
質量(g)950
ケース寸法(mm)W340×D300×H300
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード