20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計) 材質樹脂/ステンレス 質量(g)57.2 種類腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9 電池CR1220×1 LED色アンバー 電池寿命約3年 材質(バンド)樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm)47×32×12.5 質量(g)12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) バックライト 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CATEYEPADRONE+
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度 センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度 取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm) 測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能 測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ 防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく) 電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります) レーザークラス1クラス (アイセーフ) Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ 測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー) 時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波 アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付 ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示] 駆動方式ソーラー電源 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示 カレンダー付き アラーム付き デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示] クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h 走行距離(km)0~999.99 平均速度(km/h)0.0~199.9 最高速度(km/h)199.9 走行時間0:00':00"~9:59':59" 距離(km)(積算)0~999.99 クリア/黒
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビ 動画あり
ショットナビハンディタイプ Shot Navi GRANZ
エコ商品
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)54 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)67.5×43.8×14 連続使用時間(時間)GPS使用時最大20 インターフェース(外部)microUSB type-C ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-30~+80 本体寸法(mm)約66×68×25 精度±5%±20m以内 高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50 測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5 材質(外枠)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

セット内容アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1 寸法(mm)額縁セット:260×260 科目図工
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
寸法(mm)100×54×10 質量(g)34 タイプMIL仕様 マイゾックスコード223303
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番148-7083 質量(g)390(電池含む) 電源単4乾電池×2本 最小表示最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示) 使用温度範囲0℃~+40℃ 結露なきこと 角度(°)検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%) 表示液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能) 連続使用時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる) 機能電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分) 使用湿度範囲70%以下 結露なきこと 防塵防水性能IP54相当 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859° 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2° 表示モード通常モード、比較モード切替可 サイズ(mm)254×59×28
1個
7,898 税込8,688
当日出荷