20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300 アズワン品番61-3518-80
1個
1,079 税込1,187
当日出荷

混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150 アズワン品番61-3518-79
1個
832 税込915
当日出荷

独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入) 電源(V)AC100 50/60Hz 9A 本体質量(kg)約21 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340 サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
RoHS
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。 フリーバランス機能搭載で10~100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。
質量(kg)23 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×425
1個
799,800 税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
1箱(30個)ほか
3,298 税込3,628
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。 方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式 本体質量(kg)約 90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645 安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサー サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。 底辺のアールを覆うように、側面を垂直にして蓋と同じように、ローレット(滑り止め)を施しており容器の開閉作業がとても簡単です。
材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(50個)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)クイッカーポット
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム 形状丸形 機能目盛り
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料の小分けや調色に便利な容器です。 キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ 材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンプラテック真空脱泡装置
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)