カテゴリ

  • テープ(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニット(2)
  • 奥岡製作所(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ)(2)
  • テサ (tesa)(1)
  • アラオ(1)
  • 成瀬化学(1)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「縞鋼板階段」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力滑り止め剤 ナルグリップ 成瀬化学強力滑り止め剤 ナルグリップ成瀬化学
2,698税込2,968
1本
当日出荷
塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24
ノンスリップマグシート ロング(文字入り) アラオノンスリップマグシート ロング(文字入り)アラオ
7,098税込7,808
1枚
3日以内出荷
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80
【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法奥岡製作所
3,323税込3,655
1枚
8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 奥岡製作所【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法奥岡製作所
3,323税込3,655
1枚
8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)サービス分類オーダー・加工
アンチスリップテープ(アルミ入り) テサ (tesa)アンチスリップテープ(アルミ入り)テサ (tesa)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅FIRST PRO(ファーストプロ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ)屋外用滑り止め すべらんテープ 50mm幅FIRST PRO(ファーストプロ)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
すべり止めテープ 平面用(黒) 50×18 ユニットすべり止めテープ 平面用(黒) 50×18ユニット
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要タイプタイプSB 平面用、セパレーター付、粘着性有
すべり止めテープ ユニットすべり止めテープユニット
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部パワーテック スベリ止めコート材丸長商事 パワーテック事業部(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら