20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。 庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。 上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。 火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.7 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節300W、700W、1000W
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。 ・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱 ・トーストもベーグルも外はカリッと ・1000Wヒーター4段切換え
仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚 幅(mm)243 質量(kg)3.3 高さ(mm)331 奥行(mm)257 電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300W コード長さ(m)約1.2 タイマー15分計タイマー
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 動画あり
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 質量(kg)4.7
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマオーブントースター
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220 質量(g)3700 材質メッキ鋼板、PBT 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75 タイマー15分 コード長さ(m)約1.2 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター2本(上・下) 製品質量(g)2300 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207 保証期間1年 タイマー最長30分
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン 付属品受け皿 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.1 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24 タイマー設定30分(1分刻み)
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860 枚数トースト:2 付属品天板 寸法(mm)350×210×180 質量(kg)2.0 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.0 庫内寸法(mm)260×160×55 タイマー約15分 ラック寸法(mm)250×145
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
マットブラック(BZ) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230 トレー内寸(mm)約W227×D200 庫内寸法(mm)約W260×D220×H105 タイマー30分
1台
6,398 税込7,038
欠品中

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 付属品受け皿(ホーロー) 質量(kg)3.4 消費電力(W)1270 電源AC100V(50/60Hz) 枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応) 電源コード(m)1.2 ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター 温度調節範囲(℃)100~280 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマミラートースター横型
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。 焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。 火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.3 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

アビテラックスオーブントースター
ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面) その他温度調整サーモ 80℃~230℃ 幅(mm)370 高さ(mm)205 奥行(mm)245 消費電力(W)1000 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.0 内容量(L)約8 ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管 タイマー15分
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイガー魔法瓶オーブントースター
小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF 質量(kg)2.8 マットブラック 消費電力(W)1000 電源コード(m)1 寸法(cm)庫内:26×21×8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。
消費電力(W)1200 ブラック 付属品天板 寸法(mm)約340×340×225 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約285×240 電源コード(m)1.4 積載可能寸法(mm)約265×220 庫内寸法(mm)約280×270×90 タイマー約15分 ラック寸法(mm)約280×240 出力切替300/600/900/1200W
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター。・高級感のあるマットな質感。 インテリアに溶け込むデザイン。・中はもっちり、外はカリっと食感に。 1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。・ハイパワーの1200W。 上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。・上下ヒーター。 ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。
付属品トレー 幅(mm)350 質量(kg)3.1 高さ(mm)227 奥行(mm)326 電源(V)100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 枚数トースト3枚 コード長さ(m)1 温度調節約90~260℃ 庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mm タイマー15分計タイマー
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド ブラック 本体質量(kg)1 接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。 油タンク容量(L)4.1 機能耐震消火装置付き 材質特殊合金 質量(kg)8.5 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551 点火方式マッチ点火 暖房出力(kW)2.68 保証期間お買い上げ日より1年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーフレームヒーター用替しん。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房替え芯として。 適合機種シリーズ39/シリーズ38/シリーズ37/シリーズ32/シリーズ25/シリーズ16/シリーズ351 質量(kg)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×187
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

関連キーワード