ステンレス製ワイヤーカット割出台NEOTEC(榮製機)6日以内出荷
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)6.1高さ(mm)(センター)50シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30目盛360°(1度毎に固定可能)貫通穴径(Φmm)21(面板30)割出数24分割(15°ピッチ±15秒)焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応