たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
色グレー
サイズ丸75
シリーズ丸75
1箱(50個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+ステンレス
サイズ丸60
シリーズ丸60
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
全長(mm)1000
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)1000
規格JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)0.6MPa
関連キーワード