材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
関連キーワード