カテゴリ

  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「縮 分 器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
4インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)4インチ感熱モバイルプリンターbrother(ブラザー)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさBluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ一目でわかるインターフェイス2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大111mm、最小45mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大58RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク700MB以上の空き容量印字幅(mm)最大104
Key Instruments 流量計 液体 FR2000シリーズ Key InstrumentsKey Instruments 流量計 液体 FR2000シリーズKey Instruments
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:10 ccm 、 最大流量:100 cm3/分 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:アクリル 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR2000 、 必ず空気 / ガス又は水用の正しいゲージを選択していることを再確認してください。. アクリル流量計. 正確な装置の使用に費用をかけている多くの非腐食性の低圧縮空気 / 水 / 気体の流量用途に適しています。FRシリーズは、再現性の高い結果を出すにもかかわらず、耐久性が高く、低価格です。 精密に加工されたワンピース構造のアクリルボディブロックにより、高い耐久性を有し、過酷なプロジェクト及び取り付けパネルに耐えることができます。さらに、数々の目盛り、フロート、継手、制御弁の構成及びカスタマイズオプションが用意されており、ラボ用でも現場用でもさまざまな用途に対応できます。. 特長と利点. 耐久性に優れた透明アクリル製のワンピース構造. 読み取りやすい大型目盛り. 圧力下で定位置に止まるポジティブストップ付きバルブ. ロッドでフロートの動きをガイドすることで安定した測定を実現. 各種の用途に対応できる継手、バルブ、Oリングオプション. 複数の接続オプションが用意され、設置が簡単. メンテナンスのための分解・組み立てが簡単. 製品用途の情報. 養殖漁業用エアサンプリング機器. 脱塩機器. ガス分析器. 医療システム. 写真処理装置. 水処理及び配水システム. パージ
天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン天体望遠鏡 AP赤道儀セットビクセン
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
天体望遠鏡 AP経緯台セット ビクセン天体望遠鏡 AP経緯台セットビクセン
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
ファインダー6倍30mm、実視界7度付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm アイビルアイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mmアイビル
26,900税込29,590
1個(36mm)
6日以内出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??▼ センサーレス制御機能ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート▼190度の高温下でも作動するLEDを採用(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)▼幅広い温度領域の使用が可能立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎▼海外でも使用できるフリーボルト▼消し忘れ防止機能電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード付属品ファイテン パワーテープ×30材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm アイビルアイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mmアイビル
26,900税込29,590
1個(22mm)
6日以内出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??▼ センサーレス制御機能ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート▼190度の高温下でも作動するLEDを採用(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)▼幅広い温度領域の使用が可能立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎▼海外でも使用できるフリーボルト▼消し忘れ防止機能電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード付属品ファイテン パワーテープ×30材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら