25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様ポケット用(JIS) 材質R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 タイプ縮小コピー用 目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質ABS タイプ建築士用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 材質ABS樹脂 タイプ土地家屋調査士用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。 材質本体:アルミ 1辺(三角)(mm)22.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)15 目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200 材質アルミ マットブラック アズワン品番65-0428-47
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)15 材質アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途オールプラスチックのカラー三角スケールです!オールプラなので金属音がしません、6色ご用意いたしました。 目盛1/100・1/200(細目)・1/300・1/400(細目)・1/500(細目)・1/600 寸法(cm)15
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。 材質ABS 長さ(mm)15 タイプ一般用 目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タイプ建築士用 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 材質アルミ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。 材質アルミ 長さ(mm)150 タイプ図面作製用 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。 携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。 両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。
寸法(cm)15 目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500 材質アルミ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
翌々日出荷

1本
999 税込1,099
翌々日出荷

用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)三角スケール 16-151 15cm
ポケットタイプの一般三角スケールです。
長さ(cm)15 材質プラスチック 仕様ポケット型 目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 寸法(cm)15
1個
1,240 税込1,364
10日以内出荷

「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ 高さ(mm)13.8 材質(本体)アルミ 質量(g)約16 対応左右利き手 寸法(cm)16 縦(mm)170
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)三角縮尺スケール
エコ商品
長さ(mm)150 目盛仕様:70.7%縮小目盛(A列→A列)・86.6%(A列→B列)、1/50、1/100、1/200 材質再生ABS樹脂製 アズワン品番64-8254-04 グリーン購入法適合
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷