不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットの固定、表示板、銘の固定に
建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに
基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm)
この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)
寸法(幅W×長さL)(mm)20×15
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
材質外皮/酸化第二鉄×シリコンゴム、内側/グラスファイバー高密織シート、面ファスナ/ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード