JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール
材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.27
長さ(m)10
ハトメ数無し
寸法(m)1×10
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色黒
材質オレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
シートが2回分になっている、おりもの専用シート汚れに気づいた時にめくるだけで、その場で清潔な新しいシートになりますシートの替えを持ち歩かなくても、手軽に替えられます無香料
表面立体形状でおりものや汗をスーッとひきこみ、べたつきを軽減
肌も下着もきれいなままに。
全面通気シートでムレを防ぎます
香り無香料
アズワン品番64-1216-82
1個(72枚)
¥389
税込¥428
翌日出荷
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
天然コットン100%の表面シート。全面通気性シート採用。ふんわりやさしい肌ざわり。無香料
アズワン品番64-1133-93
1個(56枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
優れた防草効果と品質
長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。
織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。
雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。
材質ポリプロピレン
色黒
長さ(m)100
使用目的防草
遮光率(%)約99.9
関連資料(1.52MB)
特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
長さ(m)100
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
色ホワイト
種別綾織
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
すばやくシート内部に引き込むウエットフリーシートで、表面に水分を残さず長時間サラサラ感が続くおりもの専用シート
柔らか新デザインシートに改良
清潔感、香り感あるパッケージに一新!
すばやくシート内部に引き込むウエットフリーシートで、表面に水分を残さず長時間サラサラ感が続くおりもの専用シート柔らか新デザインシートに改良清潔感あるパッケージに一新!
香り無香料
1個(72個)
¥299
税込¥329
当日出荷
敏感な肌をやさしくいたわる、おりもの専用シート
天然コツトン100%の表面シート
全面通気性のシートを採用
ふんわりやさしい肌ざわり。無香料
香り無香料
アズワン品番64-1134-79
1個(52個)
¥418
税込¥460
翌日出荷
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状液体
シリーズアタック ZERO
関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1日さらりと清潔に過ごすためのおりものシートです。独自のウエットフリーシートで長時間サラサラ感が続きます。メーカー試験結果による。 ヨレにくいしっかりシートです。 ふちまでやわらかシートでやさしいつけ心地です。 上質なリネンのような肌触りです。 空気を通すバックシートでムレを防ぎます。消臭成分配合です。
香りフレンチローズ
アズワン品番64-1135-09
1個(72個)
¥378
税込¥416
当日出荷
コットン100%の表面シートを採用した、お肌に優しい生理用ナプキンです。
まるで布ナプキンのような優しさで、敏感肌の方にも安心してご使用頂けます。
エアースルーフィルムがムレを防ぎ、肌ストレスを軽減。
キルティングプレスでどんなに動いてもヨレやモレを防止し、装着時の形状を保ちます。
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
高い遮光性で防草効果を発揮、雑草などによる漏電防止に最適。
即効透水性加工を施した耐久性抜群の強力織物シートで経済効果を発揮。
長さ(m)100
材質ポリオレフィン樹脂
色黒
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008
トラスコ品番858-5950
材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1.0mm
質量(kg)21.5
長さ(m)30
連続使用温度(℃)250℃
瞬間耐熱温度(℃)1300
2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
独自の製造技術により瓜科のつるを一定のところに、しっかり巻き付けます。
また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。
耐久性抜群の強力織物シートです。
種別平織
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。
色黒
長さ(m)20
使用目的防草、ぬかるみ・泥はね防止用
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
ソフィふわごこちは、「肌にふわっと、気持ちいい」パンティライナーです。全面通気性シートでムレを防ぎ、弾力性シートでヨレにくい。ふわふわ素材の表面シートがクッションみたいに触れてふんわり、肌にやさしいです。
透明生地でポリエステル系繊維の織物を樹脂フィルムではさんだシートです。
縦(cm)32
横(cm)42
奥行き(cm)10
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
大判&織物の新しいタイプの粘着シートです。
光透過性、織物の凹凸によるコントラストで一般的な粘着シートより誘引効果がアップします。
50cmごとにカットしていただけます。
織物タイプなので柔軟性があり、且つハトメ加工済なので施工性に優れます。
両面に剥離紙がついており、施工後に外す事で手を汚しません。
用途農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。
材質プラスチック
寸法(幅W×長さL)(cm×m)45×2
関連資料(3.54MB)
利用場所屋外
シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。
材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)【粘着部】120×260
パッド寸法(mm)60×200
アズワン品番64-3208-50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(10箱×20枚)
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
高密度ポリプロピレンの織物タイプの防草シートです。高い遮光率により雑草の光合成を抑制し、雑草の繁茂を防ぎます。
材質ポリプロピレン製
使用の目安約15年
高密度ポリプロピレンの織物タイプの防草シートです。高い遮光率により雑草の光合成を抑制し、雑草の繁茂を防ぎます。
材質ポリプロピレン製
使用の目安約8年
高い光反射率と優れた遮熱効果を持つ農業用織物防草シートです。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
長さ(m)100
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格JIS A 1323 C種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです
耐熱性・耐候性に優れています
寸法安定性に優れています
有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス両面シリコン
形状カット
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種
材質炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)0.8
色表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫な#2500ホワイトシート原反、長尺タイプです。
軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!白のクロスのため識別用に養生できます。
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等
色白
材質(本体)ポリエチレン
長さ(m)100
幅(m)約1.82
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです
溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています
柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質炭化繊維両面シリコン
形状カット
厚さ(mm)1
色グレー
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:A種
連続使用温度(℃)150
使用糸なし
軽くて丈夫な#2500ホワイトシート原反、長尺タイプです。
軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!黒のクロスのため識別用に養生できます。
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等
色黒
材質(本体)ポリエチレン
長さ(m)100
幅(m)約1.82
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽くて丈夫な#2500ブルーシート。
一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等
色ブルー
材質(本体)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ(外径24mm/内径12mm)
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 A種
材質炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ