カテゴリ

  • 厨房用品(10)
    • ストッカー(6)
  • 食品・飲料(17)
    • ブレンド茶(1)
    • 粉末茶/インスタント緑茶(1)
  • 塗料(63)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 物流用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「缶 お茶」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASAP SYNERGY×モンスターストライク(ルシファー) シナジードリンク - AWAKEN - ASAP SYNERGYASAP SYNERGY×モンスターストライク(ルシファー) シナジードリンク - AWAKEN -ASAP SYNERGY
5,398税込5,830
1セット(250mL×30本)
翌日出荷
世界累計利用者数が6,400万人を突破した人気アプリゲーム「モンスターストライク」とのコラボ缶が数量限定で新発売!コラボ缶限定描き下ろしビジュアルで描かれたモンスト人気キャラクター「ルシファー」のデザイン缶です。--ASAP SYNERGYは"脳内覚醒"をテーマにした次世代飲料「シナジードリンク」です。「- AWAKEN(アウェイクン) - 」 : シュガーフリーカフェインフリーでありながらカフェインの代替として注目される天然由来成分「enXtra」やアルギニンムクナなどを配合しあなたの潜在能力を引き出します。集中力発想力行動力にシナジーを生み出し創造的(クリエイティブ)な毎日を後押しします。
用途黒~茶褐色の沈殿物や濁りがありますが原料由来のものです。品質には問題ありません。液色が変化する場合がありますが品質には問題ありません。開缶後はすぐにお飲みください。缶への衝撃や凍結を避け直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。あき缶のリサイクルにご協力ください。
ASAP SYNERGY×モンスターストライク(ヴァニタス) シナジードリンク - AWAKEN - ASAP SYNERGYASAP SYNERGY×モンスターストライク(ヴァニタス) シナジードリンク - AWAKEN -ASAP SYNERGY
5,398税込5,830
1セット(250mL×30本)
翌日出荷
世界累計利用者数が6,400万人を突破した人気アプリゲーム「モンスターストライク」とのコラボ缶が数量限定で新発売!コラボ缶限定描き下ろしビジュアルで描かれたモンスト人気キャラクター「ヴァニタス」のデザイン缶です。--ASAP SYNERGYは"脳内覚醒"をテーマにした次世代飲料「シナジードリンク」です。「- AWAKEN(アウェイクン) - 」 : シュガーフリーカフェインフリーでありながらカフェインの代替として注目される天然由来成分「enXtra」やアルギニンムクナなどを配合しあなたの潜在能力を引き出します。集中力発想力行動力にシナジーを生み出し創造的(クリエイティブ)な毎日を後押しします。
用途黒~茶褐色の沈殿物や濁りがありますが原料由来のものです。品質には問題ありません。液色が変化する場合がありますが品質には問題ありません。開缶後はすぐにお飲みください。缶への衝撃や凍結を避け直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。あき缶のリサイクルにご協力ください。
ASAP SYNERGY×モンスターストライク(ウリエル) シナジードリンク - チャージマスカット - ASAP SYNERGYASAP SYNERGY×モンスターストライク(ウリエル) シナジードリンク - チャージマスカット -ASAP SYNERGY
5,398税込5,830
1セット(250mL×30本)
翌日出荷
世界累計利用者数が6,400万人を突破した人気アプリゲーム「モンスターストライク」とのコラボ缶が数量限定で新発売!コラボ缶限定描き下ろしビジュアルで描かれたモンスト人気キャラクター「ウリエル」のデザイン缶です。--ASAP SYNERGYは"脳内覚醒"をテーマにした次世代飲料「シナジードリンク」です。「- チャージマスカット - 」 : モンストコラボ缶限定フレーバー!シュガーフリーカフェインフリーでありながらカフェインの代替として注目される天然由来成分「enXtra」やアルギニンムクナなどを配合しあなたの潜在能力を引き出します。さらにナイアシンビタミンB?ビタミンB?も配合。集中力発想力行動力にシナジーを生み出し創造的(クリエイティブ)な毎日を後押しします。
用途黒~茶褐色の沈殿物や濁りがありますが原料由来のものです。品質には問題ありません。液色が変化する場合がありますが品質には問題ありません。開缶後はすぐにお飲みください。缶への衝撃や凍結を避け直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。あき缶のリサイクルにご協力ください。
桐印 日本橋漬 瓶 135g x12 国分グループ本社桐印 日本橋漬 瓶 135g x12国分グループ本社
7,198税込7,774
1セット(12個)
6日以内出荷
大正2年の発売以来、伝統の味を守り続けた商品です。無添加の醤油でじっくり漬け込んだ福神漬を瓶詰めにしました。レトロなデザインで、カレーはもとより炒飯、お茶漬けなどの食事のお供にご利用頂けます。
仕様常温
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性
超音波式 3WAYタンブラービールサーバー グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバーグリーンハウス
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
業界初の3WAYタンブラービールサーバーで、1台で「ビールサーバー」「缶ホルダー」「タンブラー」の3役をこなす多機能モデルです。超音波式で1秒間に約4万回の振動により、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を実現。真空断熱構造により、冷たさ・温かさを最大6時間キープでき、アウトドアやオフィスでも活躍します。500ml・350ml・250ml缶に対応し、缶を入れて持ち運べる保冷機能付き。タンブラーとしても使用可能で、コーヒーやお茶にも対応(炭酸飲料はキャップ閉め不可)。電源は単4乾電池×2本で約60分使用可能。注ぎ口は丸洗いできて衛生的です。家飲みを格上げしたい方や、ギフトにもぴったりなスタイリッシュで実用的な一台です。
付属品ストッパー、スペーサー保冷パック、キャップ、取扱説明書、保証書質量(g)約315 ※超音波ユニット装着時容量(L)実容量(タンブラー) : 0.47電源単4形アルカリ乾電池×2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×210 ※超音波ユニット装着時 ※突起部を除く保温効力(℃)(タンブラー)50以上が6時間持続保冷効力(℃)(タンブラー)10以下が6時間持続
防錆潤滑剤 1809B スリーボンド防錆潤滑剤 1809Bスリーボンド
7,998税込8,798
1缶
5日以内出荷
有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。
トラスコ品番553-1376茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロンウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみルビロン
38,980税込42,878
1缶
3日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8631材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン長さ(mm)238幅(mm)238茶褐色高さ(mm)350タイプ低粘度容量(kg)20均等荷重(kg)21危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
無地缶 K-3 専用6マス仕切りトレー cotta無地缶 K-3 専用6マス仕切りトレーcotta
81税込89
1個(1個)
4日以内出荷
K-3缶専用の仕切りトレーです。 仕切りの数:6
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)172×123×H35
Candy缶スクエア専用トレー cottaCandy缶スクエア専用トレーcotta
71税込78
1個(1個)
4日以内出荷
トレーを使うことでクッキーが割れにくくなり、隙間を埋める必要もありません。
シュガーブレッド アストシュガーブレッドアスト
25,980税込28,058
1箱(100g×50個)
17日以内出荷
長期保存パン卵不使用
ブレンディ マイボトルスティック 【ピーチルイボスティー6本】【緑茶6本】【グリーンティー6本】【いやし巡る4種のブレンド茶6本】 【レモンV・C6本】【マスカットルイボスティー6本】【ジャスミンティー6本】【アセロラV・C6本】 AGF(味の素AGF)ブレンディ マイボトルスティック 【ピーチルイボスティー6本】【緑茶6本】【グリーンティー6本】【いやし巡る4種のブレンド茶6本】 【レモンV・C6本】【マスカットルイボスティー6本】【ジャスミンティー6本】【アセロラV・C6本】AGF(味の素AGF)
259税込280
1箱(6本)ほか
当日出荷
「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめます。「プラスティック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。お湯はもちろん、冷たい水に5秒でサッと溶けるので、急須いらずでティーパックのゴミも出ない粉末スティックです。普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。気分に合わせて選べる多彩なラインナップで、日々の気分転換にも最適です【 やさしく香るピーチルイボスティー6本】は、ノンカフェインの無糖ピーチルイボスティーです。南アフリカ産ルイボスを100%使用した、やさしいピーチ風味のノンカフェインルイボスティーでゆったりくつろぐひと時に寄り添います。【すがしく香るグリーンティー6本】は、飲みやすく、ほのかにピーチが香るすっきりした味わいのグリンティーで心も体もリセットを。【すがすがしく香る緑茶】は、苦味や雑味を感じにくい爽やかで飲み易い味わいの緑茶。【いやし巡る4種のブレンド茶6本】4種のノンカフェイン素材使用 (大麦・ハトムギ・高麗人参・陳皮)麦茶ベースの香ばしくまろやかな味わい。【すっきり香る レモンビタミンC 6本】は、爽快なレモン風味でごくごく飲めてさっぱり気分を一新。毎日の水分補給を応援します。塩分・ビタミンC・クエン酸入り。【 爽やかに香るマスカットルイボスティー6本】は、南アフリカ産ルイボスを100%使用した、爽やかなマスカット風味のノンカフェインルイボスティーで気持ち整う時間をお楽しみください。【 華やかに香るジャスミンティー6本】は、華やかな香りのジャスミンティーです。やすらぐ風味がこころほどけるリラックスタイムをお届けします。【すっきり香るアセロラ ビタミンC 6本】は、心地よい甘酸っぱさで晴れやかに気分をリフレッシュ。毎日の水分補給を応援します。塩分・ビタミンC・クエン酸入り。
モリコート1000 モリコートモリコート1000モリコート
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
用途トルク管理、焼付防止用。成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油トラスコ品番122-9915容量(mL)300容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
クリッパー サンエスエンジニアリングクリッパーサンエスエンジニアリング
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。内容量(L)20主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤液性アルカリ性臭気塩素臭:アルカリ性性状薄黄色透明液体関連資料商品パンフレット(0.14MB)繰り返し・詰め替え対応
塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」 日本特殊塗料塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(12.6kg)
3日以内出荷
「塩ビ鋼板塗替え工法」塩ビ鋼板の耐久性維持と汚れや変色を防止。建築物の屋根や外装材として、広く用いられている「塩化ビニルフィルムラミネート鋼板」(通称:塩ビ鋼板)は、この塩化ビニルフィルム中に含まれる可塑剤などの影響により、これまでの一般的な塗料では充分な密着性が得られず、塗装後も汚れが発生するなど、塗替えが困難とされてきました。「塩ビ鋼板塗替え工法」は、この課題を解決し、塩ビ鋼板の耐久性維持と美観を保ちます。【特長】1 耐久性の維持と長期美観性 「塩ビ鋼板塗替え工法」では特殊プライマーを施工することで塩ビフィルム中の可塑剤などの移行を止め、塩ビ鋼板の耐久性を維持し、長期的な美観を保ちます。2 塗膜の高密着性 「塩ビ鋼板塗替え工法」で使用する専用プライマーは、塩ビ材質との相性が良く、チョーキング層に含浸し溶解することで塩ビフィルムを復元し、プライマーと強力に混合・固化。塩ビフィルム中の可塑剤移行を止めます。このため既存の塩ビフィルムとプライマーは長期的に密着し、塗膜の剥離を防止します。
用途【適用素材】塩ビ鋼板【用途】建築物の屋根等の塩ビ鋼板塗替え【適用上塗り】一般塗料リリーフNADウレタンN、リリーフNADシリコン、リリーフNADフッ素遮熱塗料パラサーモU、パラサーモSi、パラサーモF仕様施工間隔(23℃):2時間以上6時間以内セット内容A材:12kg、B材:0.6kg荷姿12kg石油缶、0.6kg小缶塗布面積(m2/缶)105~126希釈剤無希釈(原液のまま使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量11234mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.9MB)施工内容刷毛・ローラー危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.1~0.12
辻利 さらっととける抹茶 辻利辻利 さらっととける抹茶辻利
3,898税込4,210
1セット(40g×6個)ほか
翌日出荷
とかして、混ぜて、ふりかけて。一番茶を使用し、ダマにならないように仕上げました。【商品特徴】水や牛乳によく溶け、本格抹茶や抹茶ラテが手軽に楽しめます。甘くないので色々なアレンジが自在で、料理屋お菓子作りにも最適です。【ブランド説明】昼夜の温度差により霧が発生しやすく降水量にも恵まれた良質な茶の産地、宇治。古くから日本の茶文化の中心であったその土地で、お茶の老舗「辻利」は生まれました。創業萬延元年(1861年)、幕末動乱のなか、宇治の茶師達は徳川幕府の庇護を失い、宇治の茶園は荒廃の一途をたどっていました。その様子を憂いた「辻利」の創業者「辻利右衛門」は、保存性の高い茶櫃(缶櫃)を考案してお茶の販路を拡大し、また玉露の茶葉を針状の美しい鮮緑に仕上げる「玉露製法」を確立。高級茶の代名詞とも言われる宇治茶の名声の礎を築きました。茶業の改善に大きく貢献した「辻利」のあゆみは、宇治茶復興の歴史とも言えるでしょう。【ブランド説明】創業萬延元年(1860年)。初代辻利右衛門は、茶櫃の考案や玉露製法の完成により、幕末動乱の中、存亡の危機にあった宇治茶の名声をみごと復活させた人物として知られています。「辻利」は辻利右衛門のお茶にかける真心と情熱を受け継ぎ、確かな技と品質で、多彩なお茶の魅力をおとどけします。
用途熱湯の取り扱いには十分にご注意ください。
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶
当日出荷から9日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
玉露園 梅こんぶ茶カルシウム入(顆粒)缶 40gx5 玉露園食品工業玉露園 梅こんぶ茶カルシウム入(顆粒)缶 40gx5玉露園食品工業
1,598税込1,726
1セット(40g×5個)
3日以内出荷
北海道知床半島で採れた、品質の良い高級羅臼昆布と和歌山県紀州産の梅干しを使用しています。又、料理の隠し味や昆布だしとしても使用でき、うま味成分が豊富な羅臼昆布のコクと旨味をいかし、料理に使う塩を減らす事で減塩効果も得られます。
保存環境常温入数1セット(5個入)
味の顔見世 紀州南高梅肉 60gx20 味の顔見世味の顔見世 紀州南高梅肉 60gx20味の顔見世
6,398税込6,910
1セット(60g×20個)
3日以内出荷
紀州南高梅を使用。梅干しの風味もよく、みりんで味を調えておりますので塩かどもなく食べやすく、和え物、手巻すし、おにぎり、お茶漬、ドレッシング等、色々な用途にご使用頂けます。
保存環境常温入数1セット(20個入)
パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
1,398税込1,538
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。硬化剤 1.5kg、0.4kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。適合塗料パーフェクトプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相茶褐色混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
お茶ひき器緑茶美採 ツインバードお茶ひき器緑茶美採ツインバード
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
緑茶を光束回転ミルで玉砕、簡単に粉末緑茶を作る事ができます。粉末緑茶にすることで緑茶まるごとの栄養素を摂取可能です。 緑茶として飲む他、ケーキ・お茶漬け・緑茶ソースなど緑茶アレンジレシピも付属しています。 和モダンなデザインでテーブルの上にも映えるボディです。
仕様●寸法:幅98×奥行115×高さ155mm●質量:約730g●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:55W●定格時間:1.5分●回転数:約2800rpm●最大調理量:緑茶10g●玉砕時間:こまかい:約70秒、あらい:約3秒●電源コード:約1.4m●付属品:レシピブック、粉末緑茶保存缶、ブラシ、スプーンアズワン品番67-5308-33
コレットスタンド 大阪製罐コレットスタンド大阪製罐
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。 作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様●収納ホルダ数:32Φコレット 16個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:茶●材質/仕上:本体:スチール製、コレットホルダー:ABS樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7447アズワン品番67-5571-26
ツーリングスタンド 大阪製罐ツーリングスタンド大阪製罐
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。 作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。 サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。
18-8コロネ ティーキャディー 青芳製作所18-8コロネ ティーキャディー青芳製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
茶葉には湿気が大敵。 シンプルかつクラシカルなデザインのお茶缶です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ92×H113mm●容量:500mL●コード番号:AE4086アズワン品番67-8129-79
ツーリングタワー定置型(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)大阪製罐
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
ツーリングタワー移動型(NT・BT用)両面タイプ ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー移動型(NT・BT用)両面タイプ ハンガーボード付大阪製罐
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872キャスター径(Φmm)125均等積載量(kg/台)300
ツーリングタワー移動型(NT・BT用)ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー移動型(NT・BT用)ハンガーボード付大阪製罐
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/台)150
ツーリングタワー移動型(NT・BT用)両面タイプ 大阪製罐ツーリングタワー移動型(NT・BT用)両面タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872キャスター径(Φmm)125均等積載量(kg/台)300
ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付大阪製罐
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
ツーリングタワー移動型(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングタワー移動型(NT・BT用)大阪製罐
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/台)150
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン(NT・BT用)大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用)大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
タッピング・コンパウンド塩素フリー 旭エンジニアリングタッピング・コンパウンド塩素フリー旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら