21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモトPRO SERIES 缶切
軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用) 仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品) 使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。 アズワン品番64-3665-51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48 レバー長さ(mm)77 TKG品番9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。 握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。 しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに 材質金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂 全長(mm)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×35 耐熱温度(℃)170
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)180 TKG品番9-0590-0201
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25 アズワン品番64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

少ない力で開けられる歯車式の缶切りです。栓抜き付き。
材質刃部:普通鋼(クロムメッキ)/本体:鉄(クロムメッキ)/ハンドル:ステンレススチール/歯車:ステンレス刃物鋼/グリップ:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約170×43×35 質量(g)約190
1個
999 税込1,099
当日出荷

2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質鉄鋳物 質量(kg)1.8 寸法(縦×横)(mm)350×100 TKG品番9-0591-0501 TKG品番(2017)6-0532-0601
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質ステンレス 鉄 66ナイロン 質量(g)2.6 有効径(Φmm)1号缶~8号缶まで 寸法(奥行D×高さH)(mm)225×450 TKG品番9-0591-0201 TKG品番(2017)6-0532-0201
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
5,698 税込6,268
欠品中


一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。コンパクトなので収納時もかさばりません。
トラスコ品番256-7982 材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)77 幅(mm)50 全長(mm)77 高さ(mm)48 刃長(mm)9 刃厚(mm)1 適合替刃無し
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg)11.4 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)130/140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550 有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまで TKG品番9-0591-0101 TKG品番(2017)6-0532-0101
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃)ステン鋼 全長(mm)195 刃幅(mm)93 刃厚(mm)1.3 材質(柄部)木製 柄厚さ(mm)20 柄幅(mm)30
1丁
999 税込1,099
当日出荷

エムテートリマツ手動式缶切ラッキー
切り口がきれいで、バリ、切りくずが出ず安全です。フタはマグネットによって、手をふれることなく取り除きができます。
材質鋳物 寸法(mm)300×200 質量(kg)5 高さ(mm)400
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール トラスコ品番475-4310 質量(kg)1.4 寸法(横×縦)(mm)280×320 TKG品番9-0592-0201 TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能。・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能。・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
用途【セット内容】。WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体。WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セット。WZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAE。WZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5。WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤。WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5。WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)。WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプター。WZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプター。WZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷