21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25 アズワン品番64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷


一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48 レバー長さ(mm)77 TKG品番9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃)ステン鋼 全長(mm)195 刃幅(mm)93 刃厚(mm)1.3 材質(柄部)木製 柄厚さ(mm)20 柄幅(mm)30
1丁
999 税込1,099
当日出荷

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。 握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。 しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに 材質金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂 全長(mm)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×35 耐熱温度(℃)170
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質ステンレス 鉄 66ナイロン 質量(g)2.6 有効径(Φmm)1号缶~8号缶まで 寸法(奥行D×高さH)(mm)225×450 TKG品番9-0591-0201 TKG品番(2017)6-0532-0201
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール トラスコ品番475-4310 質量(kg)1.4 寸法(横×縦)(mm)280×320 TKG品番9-0592-0201 TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶 材質(刃) 寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575 高さ(mm)150 横(mm)150
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番484-6397 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm)180 TKG品番9-0590-0201
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

錆に強いオールステンレス仕様 長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能! 液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~) 全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。 多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品) 高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位) 安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a ガスの種類フロン:HFC-134a 表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン) 安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ 連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130 使用環境温度(℃)5~40 付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個 危険物の類別非危険物
1台
899,800 税込989,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)