10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンクラフトモクハウス 栓抜缶切
エコ商品
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質缶切部:炭素鋼クロームメッキ、金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂 寸法(mm)約120×43×25 質量(g)約58 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

1缶
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワマルチスクレーパー
エコ商品
ペンキはがし、一斗缶の缶切り、パテ切りローラーしごき等に使用できる万能ヘラ。
トラスコ品番806-5819 寸法(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。 セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ 材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25 機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

CM400 クールマン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン
エコ商品
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。 トラスコ品番256-7162 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 ブラック タイプねじロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH 折りたたみ寸法(mm)全長180 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
399 税込439
当日出荷

オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。 トラスコ品番256-7161 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 タイプオートロック式 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
399 税込439
当日出荷

メテックスEX.コンパクトマルチツール
エコ商品
災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り 材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン 質量(g)約130 寸法(cm)10(収納時)、16(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

CM400-KIT クールマン導入キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン導入キット
エコ商品
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量66mL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 缶切り