19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE 口内径(Φmm)96
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ20Lポリ容器角缶UN
エコ商品
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
ナチュラル 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

セキスイ20Lポリ容器扁平缶UN
エコ商品
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 グレー 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

セキスイ20Lポリ容器角缶UN
エコ商品
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 グレー 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416 材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体 容量(L)20 目盛なし 口内径(Φmm)44×50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)44×50 材質ポリエチレン(PE) 容量(L)20 寸法H(mm)416 1目盛(mL)5000 幅B(mm)350 寸法A(mm)50 寸法D(mm)178 材質(パッキング)ポリエチレン発泡体 寸法W(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410 目盛間隔5L ノズルなし 全高H(mm)410 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410 内径A(Φmm)50 奥行E(mm)170 把手幅D(mm)90 高さC(mm)370(首下まで) 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンゲ化学工業Asnt ミリタリータンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
ミリタリーグレー 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に 質量(g)1370 グレー 口径(Φmm)50 幅(mm)360 奥行(mm)206 高さ(mm)410 容量(L)20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


タンゲ化学工業Asnt ホイールタンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。
容量(L)20 ミリタリーグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)1.95
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン 質量(g)1400 容量(L)20 内径(Φmm)キャップ:50 口内径(Φmm)38 外寸(mm)370×280×285 耐熱温度(℃)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンプラテックフロロバリアタンク
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
1本ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
容量(L)20
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)