5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい 対象動物サル、ノイヌ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)27 線径(Φmm)4.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250 メッシュ寸法(mm)50×30 フレーム高さ(mm)760
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。 対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど 高さ(mm)150 幅(mm)125 奥行(mm)240 質量(g)800 設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(片開) E type No.603
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)67 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1300
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠2号(片開) E type No.601
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)100 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000 メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150 フレーム高さ(mm)1500
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠1800(両開) E type No.604
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性 対象動物サル、イノシシ、シカ 仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)75 線径(Φmm)6.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1300
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷