13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145 タイプペンシル型 材質(本体)プラスチック 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ7.2 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプE(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ8×130 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン 商品タイプ本体 芯径(mm)2 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯材クレヨン
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプD(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう 寸法(mm)Φ10×127 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷

焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。 タイプペンシル型 先端超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯 全長(mm)40 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 材質(本体)- 質量(g)50(1本) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)- 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジニアケガキペン
エコ商品
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。 全長(mm)130 直径(Φmm)8 質量(g)36 タイプペンシルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C 石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングマーキングペン用ホルダー側替え芯
寸法(mm)1.0×10×95 適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×5箱)
2,998 税込3,298
当日出荷

SK(新潟精機)デジタルケガキゲージ
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

キングマーキングペン用キャップ側替え芯
寸法(mm)9×5×25 適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50個)
949 税込1,044
当日出荷