16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm)210 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)3.4 材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm)229 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)1.85 材質(針)超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付) 材質(グリップ)プラスチック 材質(先端)超硬チップG2
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
全長(mm)220 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)3.5 質量(g)16 グリップ径(Φmm)9.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。 タイプ標準型(両針付) 幅(mm)20 高さ(mm)190 質量(g)40 奥行(mm)8 材質(針)炭素工具鋼
1本
719 税込791
当日出荷

シンワ測定ケガキ針
RoHS
先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプ標準型(両針付) トラスコ品番408-3831 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ7×212 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
用途ケガキ作業に。 トラスコ品番462-8824 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン) 軸径(Φmm)5 全長(mm)227 硬度HRC50-55 グリップ径(Φmm)対辺10 先端形状両針式
1本
849 税込934
当日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)190 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)3.5 質量(g)28 グリップ径(Φmm)7.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ハゼットケガキ針
ハンドル滑り止め付きです。
用途金属・その他材料へのマーキング トラスコ品番195-5093 全長(mm)240 材質/仕上スペシャルスチール 質量(g)40 呼び寸法(mm)240 先端形状ストレートー90° アズワン品番64-8349-38
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ケガキ針
全長(mm)250 タイプ標準型(両針付) 質量(g)45
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2114 セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース 材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂 軸径(Φmm)2.8 全長(mm)165 硬度HRA80以上 先端形状ストレート30° 先端チップ径(mm)2.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針
刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm)220 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)4.0 質量(g)47 グリップ径(Φmm)8.7
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針 (台紙付)
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)190 タイプ標準型(両針付) 軸径(Φmm)3.5 質量(g)28(台紙は含みません) グリップ径(Φmm)7.8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SK(新潟精機)超硬工具セット
RoHS
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 罫書き