【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
ペン芯部分が細長くなっておりますので、部品の穴を通してのマーキングや狭いスキマをぬってマーキングする際に大変便利で、各種作業現場での筆記はもちろんご家庭でのDIYなどでもご活用いただける商品です。
線幅(mm)1
商品タイプインク補充式本体
寸法(mm)20.4×11.0×148.2
質量(g)13
タイプシングル
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KR-20
線の太さ細字
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ本体
ペン先Φ4mm×30mm
タイプペンシル型
インクアルコール系油性インク
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。
コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付)
トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
用途金属類、ガラスなどへのケガキ用
硬度HRA87.2
先端チップ径(mm)2
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。
コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。
芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付)
トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
マンガやイラストの主線や枠線、デザインの線描きに最適!水性顔料
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】。(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。
呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード