23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145 タイプペンシル型 材質(本体)プラスチック 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ7.2 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプD(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう 寸法(mm)Φ10×127 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 トラスコ品番408-3822 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ6×156 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150 タイプペンシル型 トラスコ品番817-7515 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)50 径(Φmm)6 硬度先端/HRA87 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シンワ測定ケガキ針
エコ商品
先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプ標準型(両針付) トラスコ品番408-3831 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ7×212 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

エンジニアケガキペン
エコ商品
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。 全長(mm)130 直径(Φmm)8 質量(g)36 タイプペンシルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯 全長(mm)40 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 材質(本体)- 質量(g)50(1本) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)- 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプE(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ8×130 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。 タイプペンシル型 先端超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156 タイプペンシル型 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)6 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ケガキ針D専用の替芯です。
仕様ケガキ針D専用替針 材質針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ3.5×64 質量(g)4 入数1本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

シンワ測定替針 ケガキ針用
エコ商品
ケガキ針E専用の替芯です。
用途ケガキ針E専用の替芯 仕様ケガキ針E専用替針 材質針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ5×118 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

SK(新潟精機)超硬工具セット
エコ商品
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)角台トースカン
エコ商品
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に 長さ(mm)ケガキ針:265 全長(mm)300 台の長さ(mm)80 台の幅(mm)55 台の高さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に 仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45 アズワン品番65-2725-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SK(新潟精機)デジタルケガキゲージ
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷