25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50 幅(cm)29 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)8 保証期間1年 高さ(cm)74 奥行き(cm)33
1台
19,800 税込21,780
欠品中

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
欠品中

冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター 質量(kg)52 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)710/880 使用環境温度(℃)16~40 ドレンタンク容量(L)8 操作方法パネル式 送風口数1口 冷媒HFC R410A 圧縮機全閉式ロータリー 冷媒封入量(g)335 定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
94,980 税込104,478
欠品中

ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg)15 消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃)17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500 水タンク容量(L)2.6(受水) 冷媒R134a 除湿能力(L/h)25 能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4 待機電力(W)40/50 適用畳数4.5~6 加湿能力(L/日)0.2
1台
54,900 税込60,390
5日以内出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下 付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770 機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

YEC-RD03 スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善) 動画あり
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg)5.3 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)90 騒音値(dB)約48 機能ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V)100(50/60Hz) 使用温湿度範囲18~32度・30~90% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42 冷媒R134a 圧縮機ロータリー式 冷媒封入量(g)35 除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
5日以内出荷

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。 除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz) ブラック 消費電力(W)205/215 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 質量(kg)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強) 切タイマー1/2/6時間 保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
1台
43,900 税込48,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質本体SUS304、HL製 質量(kg)118 電源(V)単相100 風量(m3/min)230 電源コード(m)4 連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時) 風量3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm)700 有効貯水量(L)145 給水方式自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A)74 冷房能力(kW)20
1台
749,800 税込824,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等 仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03 材質エアフィルター:樹脂ネット 質量(kg)43 風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 電源コード(m)プラグ付、長さ2.1 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器 力率(50/60Hz)90.2%/96.0% 始動電流(A)(50/60Hz)26/24 運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2 電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm)ダクト:300~1550 質量(kg)24.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(冷風)900/1050 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699 風量切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日 適用畳数(冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ピーマックスポットエアコン(暖房増強型)
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃) 質量(kg)76 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります) 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店 質量(kg)2.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)34/35 風量3段階 保証期間1年 操作方法押しボタンスイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39 上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~) 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ 質量(g)約165 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36 機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示) バッテリーLi-ion18650-3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1(Max) バッテリー容量(mAh)2500 稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ピーマックスポットエアコン
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)