1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDC-033 小型DCクーラー(エンジン式車両用) ナカトミ 動画あり
バッテリーで動く小型DCクーラーです。 電圧を自動で検知するので切替不要、安心して使用できます。 万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンがかかる電気容量を残して運転を停止することができる低電圧保護があります。 用途に合わせた2種類の電源コード付きです。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます) マグネット式固定脚で金属の設置面をしっかりキャッチします。 伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にできます。
付属品排熱用エルボ×1・本体側コード×1・バッテリー側コード×1・高温用直結コード×1・コード用マグネット付フック×4 質量(kg)約11 電流(A)【外気温35℃】12V:12/24V:5.5/36V:3.5/48V:2.5 電源(V)直流12/24/36/48 タンク容量(L)1.6 コード長さ(m)【本体側】約1.5【バッテリー側】2 本体寸法(mm)W210×D580×H350~390 騒音値(dB)60 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力25W) 冷媒封入量(g)80 冷房能力(kW)0.33
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷