5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ピーマックスポットエアコン(暖房増強型)
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃) 質量(kg)76 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります) 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中

日本ピーマックスポットエアコン
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSC10-MN 【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 排熱ダクト有無
1セット
192,800 税込212,080
翌々日出荷

PSC10 排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)【ダクト】0.3~0.5 タンク容量(L)2(本体一体型) 定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15 電源コード(m)1.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307 連続使用時間5時間30分 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 運転音57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力) 肩紐長さ(cm)70~100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷