20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。 材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー ホワイト 質量(g)400 対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー 適応寸法(cm)最大天板厚:約7 アーム長さ(cm)約70 耐荷重(g)約750
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

アイリスオーヤマモイストプロドライヤー
◆マイナスイオンで、もっと美しく マイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。 ◆風量調節&モード切り替え 風量調節:TURBO/SET 大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。 クールモードで冷風を当てることにより、髪の毛のキューティクルが締まり、ツヤツヤな髪に。 ◆折りたためるコンパクト設計 回転することでよりコンパクトに! 折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。
風量(m3/min)1.1 消費電力(W)1200 質量(g)700(ノズル含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×100×246(コード除く) モードターボ・セット・クール
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
ホワイト 適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g) 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390 取付板厚(mm)9~30 取付可能パイプ径(Φmm)18~30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)485 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能
1台
4,490 税込4,939
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバル・ジャパンolu ハンディファン(超強風)
風量約1.5倍の超強風タイプ。(※自社商品との比較による)。ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ 電源USB充電式 本体質量(g)150(本体のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215 風量調整3段階 充電時間(時間)約3
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバル・ジャパンolu ハンディファン
ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ 電源USB充電式 本体質量(g)145(本体のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215 風量調整3段階 充電時間(時間)約2
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。 材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン 質量(g)約250 耐荷重(kg)ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8.5×8×10 内寸(cm)ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
エコ商品
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V)100~120/220~240 コード長さ(m)約1.8 本体質量(g)約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230 アズワン品番65-0530-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
35,300 税込38,830
当日出荷

ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン 質量(g)約650 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14 内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
1個
2,600 税込2,860
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ 質量(g)約400( コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)1000 温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時) 風量(m3/min)2.2 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり
1個
27,000 税込29,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4 ホワイト 電源(V)100・50/60Hz 消費電力(W)強/450、弱/250 モータータイプ整流子 方式片面ジェット乾燥 定格電流(A)強/4.7、弱/3.7 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min)1.1(強) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245 風速(m/s)140(強) 風量調整強/弱 乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)