2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具レスですばやく簡単に組み立て可能 メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型 風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載 安定して送風・換気に使える、 省スペースの据置き型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)4.1 羽根:オレンジ 材質(本体)金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)49 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510 電気代の目安31円 風量調整3段階切換 高さ(cm)58 安全規格PSE 色(本体)ダークグレイ 材質(羽根)PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)43.5 奥行き(cm)30 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
7,990 税込8,789
欠品中

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
シルバー ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)60/65 機能首振り 風量調整3段階切替 関連資料(4.74MB)
1台
8,090 税込8,899
5日以内出荷