スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品電源ケーブル(1.5m)
質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5
対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5V/9V
特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別忌避剤
成分テルペン精油
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×8包)
¥429
税込¥472
当日出荷
速効性のワサビ、持続性のミントのニオイ、2つのニオイの変化でネズミを寄せつけません。7畳以下の広さに1つ置くだけでかんたんに忌避できます。
種別忌避剤
成分ミントオイル、アリルイソチオシアネート
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×120×76
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥549
税込¥604
当日出荷
6畳あたり4プッシュするだけで、有効成分が部屋全体に広がります。
火災報知機や、精密機器などへの事前養生は不要です。
噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫を駆除。
大容量120プッシュ!
キンチョウQMP1a
用途ゴキブリ、ハエ成虫、蚊成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除
成分フェノトリン、メトフルトリン(ピレスロイド系)
用法6畳あたりに4プッシュの割合で4隅に向かって噴霧してください(6畳=約9.7m%3D3坪)
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別-
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)連続:約35
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)81
高さ(mm)154
質量(g)226(電池含む)
奥行(mm)36
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)連続:約40
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
ほっこりする猫柄で置くだけで空間がなごみます
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ポリプロピレン
外形寸法(cm)約10.4×11×14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番411-1001
適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)350
質量(kg)5.7
高さ(mm)1310~1700
奥行(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。
種別殺鼠剤
成分ワルファリン
質量(g)135
備考防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×38
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(10g×10包)
¥559
税込¥615
当日出荷
純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。
用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。
適合ウォークスルー車専用
高さ(mm)260
奥行(mm)530
横幅(mm)175
本体質量(kg)4
フタスライド式
ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブル
収納容量(L)大:5.5、小:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途ハイゼットジャンボ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、運転席と助手席のシート間に挟み込むだけ。
材質合成レザー
色ダークグレー
車種ダイハツ ハイゼットジャンボ(S500P/S510P型)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。
粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。
繰り返し使用可能。
梱包時のムダな作業を軽減。
薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。
寸法(mm)1000×1000
材質紙:再生クラフトMIX紙
表面処理ポリエチレン
質量(g/枚)115
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途運転席と助手席の間に置くだけの簡単設置、雑誌も収納できる高さのある設計でもアームレストを下げた状態でご使用できます。
材質合成レザー
色ブラック
車種トヨタルーミー・トヨタタンク・ダイハツトール・スバルジャスティ M900#型 M910#型 2016年式~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
お風呂の排水口に流れ込む髪の毛、細かなゴミをしっかりキャッチするネットタイプ。目皿のお掃除いらず。(目皿は外して保管)。排水口にポイと置くだけ。お風呂の排水口に流れ込む毛髪・ゴミをキャッチするネットタイプです。目皿の代わりに置くだけで簡単にセットでき、排水管の詰まりを防ぎます。使い捨てタイプなので、目皿掃除の手間が省けます。毛髪・ゴミがネット内に流れ込むので、排水口まわりを清潔に保ちます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
外形寸法(cm)約10×10×9
アズワン品番64-5290-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
置くだけでロール材のハドメになります。
紙製なので環境にやさしく軽量です。
用途ロール材のハドメに
材質紙管原紙3mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
用途塗料濾過用ネットして。
ネット目#100前後
セット内容フレーム1個・スペアネット50枚
寸法(Φ×高さH)(mm)195×43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途シートをスライドさせても充分機能するフリード専用設計、大型収納スペースとコンソールの天版は小物置きとして使用できます。
材質合成レザー
色ブラック
車種HONDA フリード/フリード+(GB7/GB8型 2016年~)ハイブリッド車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途シートをスライドさせても充分機能するシエンタ専用設計、天板がトレーとして使用でき、携帯ホルダー/ドリンクホルダー付き、ティッシュボックスも収納できます。
材質合成レザー
幅(mm)150
色ブラック
高さ(mm)275
奥行(mm)510
車種トヨタ シエンタ(型式:NHP170G型 NSP170G型 NCP175G型 2015年7月~)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)2
積載荷重(kg)20
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単置くだけでネズミを寄せ付けない。食品香料由来だから安心安全!
一般財団法人日本環境衛生センターによる評価試験にて実証済。
用途ネズミの侵入及び被害の防止
種別殺鼠剤
効果約6~8畳
有効期間約100日(使用条件、環境により異なります)
材質本体容器(PET)・台座(PP)・粒(ケイ酸カルシウム)
有効成分2メチルチアゾリン
使用場所天井裏、床下、倉庫、物置など
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途スーパーキャリィ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、運転席と助手席のシート間に挟み込むだけ。
材質合成レザー
色ダークグレー
車種スズキ スーパーキャリィ(DA16T型)2018年5月~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可
ほっこりする猫柄で置くだけで空間がなごみますブラシの毛は、ナイロン素材で便器をやさしく洗えます
材質容器:ポリプロピレン、AS樹脂、ブラシ柄:ポリプロピレン、ポリエチレン、ブラシ毛:ナイロン
外形寸法(cm)約10.5×10.5×35.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類
トラスコ品番217-8972
材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)320
高さ(mm)1159
奥行(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スマホホルダーの機能だけでなく、ワイヤレス充電の機能も完備。
置くだけで充電ができるのでバッテリー残量を気にせず快適に楽しめます。
材質ABS、アクリル、シリコン、TPU
出力5V/1.0A、9V/1.0A
入力5V/1.5A/10W(最大)、9V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
質量(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.55MB)
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)50
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。
カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに
仕様カウント桁数:5
質量(g)約70
スイッチON・OFF・カウントのみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)
電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付けは、とっても簡単!
置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
ハイゼットカーゴ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、取付けはシート間に挟み込むだけ。
材質合成レザー
色(本体)ダークグレー
車種ダイハツ ハイゼットカーゴ(S321/331V型)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。
トラスコ品番663-4130
長さ(mm)500
幅(mm)50
厚さ(mm)20
内容連結用ジョイント金具×3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
BW-100BT用充電クレードル。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ケーブルはBW-100BT付属のUSBケーブルを使用。ACアダプタは含まれません
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
机上に置くだけで3方からの視線を遮り、簡単に集中空間をつくることができます。未使用時には折りたたんでコンパクトに収納できます。丸穴をフック等に掛けて収納できます。
材質本体:フェルト・9mm厚
間口(mm)1845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1845×9×530
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×40×530
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×530
1台
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ