11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。 材質ホワイトPETフィルム 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~80 ラベルサイズ(mm)206×293 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
999 税込1,099
当日出荷

環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テサ (tesa)ラインテープ
RoHS
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。 トラスコ品番207-3745 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.065 赤/白 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷

・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用 仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm 電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示) 本体寸法(mm)32×17×103 本体質量(g)28 使用温度(℃)0~35(結露無きこと) センサータイプ半導体式ガスセンサー 型番BS-ALC-EEK400C 寿命(センサー)1000回または1年 予熱時間(センサー)約15秒 保管温度(℃)-10~50(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.08MB) 使用可能回数1000回
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。 仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74 本体質量(g)約63(電池質量を含む) 液晶サイズ62×62mm 電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用) 温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99% RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RICOH P 6510 A3モノクロレーザープリンター。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分 ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷

RICOH P 6500 A3モノクロレーザープリンター。初期投資を抑えたいお客様に。 基本性能を押さえたプリンターが欲しい、導入コストをできるだけ抑えたいという。 お客様のご要望に応えたエントリーモデルです。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面37枚/分、両面30ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。60万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は60万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命60万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面37枚/分、A3片面20枚/分、A4両面30ページ/分 ファーストプリント時間(秒)6.5以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

RICOH P 6520 A3モノクロレーザープリンター。大容量550枚の給排紙で、たっぷり出力が可能。 大量に出力されるお客様に最適。用紙切れによるダウンタイムを減らしたい、。 用紙補給の手間を省きたいというご要望を解決します。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ348mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×348(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分 ファーストプリント時間(秒)5.8以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)550枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター。使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」。 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能。 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている。 JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面。 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や。 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない) インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット 解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi 寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分 ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4) 印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 155 060
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷