10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃) 付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書 グレー 本体寸法(mm)125×170×29 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ 12/24表示切替
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)148×240×31 茶色(ブラウン) 質量(g)390 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)148×240×31 表示方式デジタル 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1台
3,998 税込4,398
欠品中

大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)300 表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能) 測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87 電池単3(マンガン)×2 湿度計 電池寿命約1年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

機能電子音アラーム、 スヌーズ、ライト、 フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示、 アラームモニター、 12/24時間制表示切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245(W)×56(D)×105(H)mm 仕様衛星電波受信機能 電源単3電池×3本(付属) 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
新元号「令和」での表示に対応で掛置兼用。カレンダーと時刻を大きく表示するので。受付などにぴったり
寸法(mm)77×305×27、スタンド使用時 74×305×61 質量(g)340 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、置用スタンドつき(掛置兼用)、2099年までのフルオートカレンダー機能、西暦・和暦表示切替六曜表示(2030年12月31日まで)、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能つき 電池単3(アルカリ)×2(電池寿命約1年間)※モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています。 枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:プラスチック 日付表示 電波時計 六曜表示 12/24表示切替
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能 付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)279×407×24 質量(kg)1.2 シルバー 質量(g)1200 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)279×407×24 表示方式デジタル 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 湿度計 電池寿命約3年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質ABS樹脂 質量(g)199 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47 表示方式デジタル 機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 ライト機能
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの時刻にアラームを設定可能なダブルアラーム電波時計です。バックライト機能付きで暗い部屋でも時刻の確認ができます。日付、曜日、温湿度表示付きで部屋の環境管理にも便利です。
材質ABS樹脂 質量(g)112 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×85×34 表示方式デジタル 機能日付表示、曜日表示、温度表示、湿度表示、アラーム×2、スヌーズ、バックライト(グリーン5秒間)、アラーム音試し聞き機能 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

表示方式デジタル アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 六曜表示 スヌーズ ライト機能
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷