インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC
消費電力(W)0.5
モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)0~50
誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間お買い上げ日より1年間
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
温度計○
ライト機能○
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
仕様(温度表示誤差)±1℃
材質MDF、PVC
使用温度範囲(℃)0~50
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm
日付表示○
温度計○
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
多機能タイプです。
日時・温度・湿度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
材質MDF、PVC
色ホワイト
質量(g)190
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
湿度計○
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
日付表示○
温度計○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード