人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。
シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質ステンレス炭素鋼
髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。
日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。
トラスコ品番137-3580
材質刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼
長さ(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯用品をスマートに収納できるシザーケースです。メッシュポケットタイプです。ペン差付きです。
用途携帯用品の収納。
材質ポリエステル
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×180
はまぐり
刃渡り(mm)62
全長(mm)172
寸法(inch)6
材質モリブデンクローム鋼
仕様カット率:約20%
先端形状Wタイプ
目数30
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率30%の2タイプ
刃渡り(mm)70
全長(mm)174
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼
シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話、ペン類や小物を収納。スタイリッシュなシザーケース型小物入。
材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム
適合ベルト幅(mm)50
適合カラビナサイズ(mm)6
こんなお得な商品も!

ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W150×H195×D100
質量(g)230
適合ベルト幅(mm)50
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)108
材質ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)30.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
はまぐり
刃渡り(mm)67
全長(mm)172
寸法(inch)6
材質モリブデンクローム鋼
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
プロ用のしっかりとした作りにこだわったミニシザーです。仕上げ、耳周りやネープ、前髪のカット等に最適です。
刃渡り(mm)50
全長(mm)130
寸法(inch)4.5
材質ステンレス炭素鋼
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
仕様搭載イオン:プロテクトイオン
色ブラック
質量(g)335(コード込)
外形寸法(mm)幅約250×奥行約30×高さ約40(収納時)、幅約250×奥行約30×高さ約80 (使用時・プレート開の状態)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×90
機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:×、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、開閉ロック:〇
材料PET、アルミニウム
温度調節範囲(℃)60-200 (29段階 5℃刻み)
コーティングシルキースムースコーティング
保証期間2年間
最高使用温度(℃)200
オートパワーオフ〇(約30分後)
立ち上がり時間約12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。
セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
軽い使用感で自然な形に手を構えることができる、手首に優しい形状です。
仕様カット率:15~20%
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS
全長(mm)142
質量(g)22
アズワン品番7-5411-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード