カテゴリ

  • 家電(37)
    • シェーバー/スキンケア用品(37)
  • ヘルスケア(3)
    • アイマスク(1)
    • ローション 皮膚保護(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「美顔器」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトライザー Dr.AIR(ドクターエアー)リフトライザーDr.AIR(ドクターエアー)
22,700税込24,970
1個
7日以内出荷
顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。
付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器 カロスビューティDr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器カロスビューティ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。
その他【EMSレベル】10段階付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオ OMNI目元専用美顔器 アイスラッククロフィートネオOMNI
6,998税込7,698
1台
11日以内出荷
お手入れの難しい目元に貼り付けて集中ケアする目元専用美顔器です。クマ・くすみ・たるみや目袋など年齢が表れやすい目元の印象を変える1日たった3分の本格ケア。目元の筋肉や肌に刺激を与えるマイクロカレント(複合波型の微弱電流)、リズミカルで心地よい振動、じんわりお肌と筋肉に働きかける磁力のトリプル機能でスッキリとハリのある若々しい目元にケアしましょう。お肌の状態やお好みで3つのモードを選択できます。
セット内容本体、粘着パッド×2、リチウム電池(CR2032テスト電池)×2材質本体:ABS、粘着パッド:ポリエチレン、グルコース、その他質量(g)約30寸法(cm)約19×5×2.5使用電池リチウム電池(CR2032)×2保証期間1年間
目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク ナガオカトレーディング目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンクナガオカトレーディング
4,528税込4,981
1台
8日以内出荷
どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-20充電端子Type-C
目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ダークグレー ナガオカトレーディング目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ダークグレーナガオカトレーディング
4,528税込4,981
1台
8日以内出荷
どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-18充電端子Type-C
目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 スノーホワイト ナガオカトレーディング目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 スノーホワイトナガオカトレーディング
4,528税込4,981
1台
8日以内出荷
どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32周波数(Hz)13500最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-21充電端子Type-C
目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ミントブルー ナガオカトレーディング目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ミントブルーナガオカトレーディング
4,528税込4,981
1台
8日以内出荷
どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。
付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-19充電端子Type-C
壁面収納ピラシェル+ シェルフ WAKI(和気産業)壁面収納ピラシェル+ シェルフWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ヘアアイロン、美顔器、タオル、洗剤、ティッシュなどを乗せることができます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途タオル、美顔器、ヘアアイロン、ティッシュ等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300高さ(mm)15奥行(mm)127耐荷重(kg)2
LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA SIVERSLEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVASIVERS
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
LEDスワロフスキー美顔器 SIVERS DIVA
用途セット内容:本体、ケース、充電用ケーブル、取扱説明書 兼 保証書 サイズ(約):95x95x60mm 重量(約):500g 材質:PC、ABS、水晶石 仕様:電源-リチウムバッテリー 3.7v 500mAh
ドレッサーテーブル 選べるサイズ 幅 75 / 幅 95 cm 大容量 ロータイプ メイク コスメ 鏡台 萩原ドレッサーテーブル 選べるサイズ 幅 75 / 幅 95 cm 大容量 ロータイプ メイク コスメ 鏡台萩原
16,980税込18,678
1台(1台)
翌々日出荷
普段は食事や仕事用のテーブルとして使いつつ、大きなミラーでメイク&ヘアセットをすることもできる、1台2役のドレッサーテーブルホワイトウォッシュ/マーブルホワイト/ナチュラル/チャコールグレーの4色からお好きな組み合わせをお選びいただけます。たくさんの収納スペースがあるので、コスメやメイク道具などをまとめて収納できます。メイク用品やアクセサリー、ネイル用品など細々したものから、ヘアスプレーやボトル化粧品などの背の高いもの、ヘアアイロンやコテ、美顔器などの美容家電まで収納OK!テーブルとしてもドレッサーとしても使えるので、ワンルームや一人部屋などにもぴったりのアイテムです。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードタイプ組立式
EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ 嬉美美研EMSフェイシャルブラシ ソワン クレール Soin Clair BY21-BE0201シリーズ嬉美美研
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
「美肌作り」は、あなた次第!洗顔、リフトケアが1台で可能。ブラシ型ヘッド採用美顔器「ソワン クレール」。イオンと音波振動で毛穴すっきり!泡立てた洗顔料に微弱な電気の力も加え、洗顔をサポート。手のひらサイズで使いやすく、しかも防水ですのでお風呂でも使用可能。清潔さを保って使用できます。
仕様●本体サイズ:約W67×H67×D58mm●重さ:約170g●本体材質:ABS樹脂、導電性シリコーン(ブラシ部)●電源方式:充電式(コード長さ約1m(Type-Aコネクタ式専用充電コード))、搭載電池Li-ionバッテリー(3.7V/600mAh)●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。
美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル美ルル b2ボトル 50gビューティフルエンジェル
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。 リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。
仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番67-8046-63
シャンプーブラシ AWANIST アデランスシャンプーブラシ AWANISTアデランス
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
新感覚シャンプー体験 見える 濃密マイクロ泡手では作れないほどの細かなマイクロ泡が心地よく頭皮に密着。皮脂や老廃物除去しやすい濃密泡が、髪の摩擦を減らしながら、しっかり汚れを吸着します。 伝わる 揺らぐ振動モードサロンでのシャンプー時間をイメージした3分間の振動で洗うアデランス洗髪メソッド。すみずみの毛穴、細部の汚れをまんべんなく洗浄。 届く 赤色LED美顔器でもおなじみのLED。健やかな頭皮のケアに役立ちます。
仕様●サイズ:約88.3(幅)×101.7(奥行)×89.9mm(高さ)●重量:約200g●消費電力:50W(充電時)●充電時間:約8時間●材質:本体・充電台/ABS、ブラシユニット/シリコン、PP●防水性能:IPX7(JIS)※充電台は防水仕様ではありません●付属品:本体(ブラシユニット1個装着済)、交換用ブラシユニット、充電台、ACアダプタアズワン品番68-4753-17
オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く OMNIオムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除くOMNI
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。
用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。セット内容本体、ACアダプターシャンパンピンクシリーズオムニ使用時間(分)60寸法(cm)6×3.5×16充電時間(分)90
オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔 OMNIオムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔OMNI
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
『オムニ ほうれい線アイロン シルクフェイサー 美顔器 たるみケア 小顔』は、アイロンのように当てるだけの簡単ケアで老け顔に見えるほうれい線をスッキリさせることができます。深部まで温めるエステで話題のラジオ波と表情筋を鍛えるEMS、表層部を温めるヒーターの3つの機能の相乗効果でほうれい線、タルミがスッキリします。27MHzのRF(ラジオ波)がシワの原因を取り除きなめらかな素肌を取り戻します。EMSの刺激で表情筋のストレッチを行うことで、シワを伸ばし、ほうれい線を目立たなくします。温熱により、リンパや血行の流れを促進させて、肌の代謝を高めて、相乗効果が上がります。
用途一台の美顔器で顔から全身のトータルケアを行いたい方、手軽に自宅でセルフエステを体験したい方、年齢によるほうれい線、たるみが気になる方に。セット内容本体、ACアダプターホワイトパールシリーズオムニ定格電圧(V)DC12/1A寸法(cm)14×8×9
オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ OMNIオムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップOMNI
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷
『オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ』は、気になるたるみや二重あご、フェイスラインに貼り付けるだけでスッキリシャープなフェイスラインを実現します。1日3分間、貼り付けるだけの簡単ケアです。貼り付けるだけで自動でお手入れしてくれるのでテレビを見ながら家事をしながらとながらケアができ、忙しい方でも時間を有効活用できます。付属の粘着パッドはホック式で本体にワンタッチで装着でき手がべた付かないです。お肌にハリを与える生体電流に似た微弱電流のマイクロカレントでしっかりケアします。痛みが苦手な方でも安心してご使用できます。
用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。セット内容本体、粘着パッド1セット、リチウム電池CR2032(動作テスト用)シリーズオムニ寸法(cm)5.5×3.5×1.5
オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水 OMNIオムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水OMNI
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
『オムニ NEWフェイシャルリフトアトワンス 表情筋エクササイズ美顔器 防水』は、本体内部のオモリが上下左右に回転することにより、遠心力を発生させ効率良くエクササイズができます。日常生活では鍛えられない口輪筋をはじめとしたあらゆる表情筋に負荷を与えて効率よく鍛えることができるので、衰えた表情筋により、境目のなくなったフェイスラインや垂れ落ちた頬やホウレイ線、二重あごもスッキリさせます。バスタイムでも使える防水仕様(IPX7取得)でいつでもどこでも気軽に使えます。1日3分間のフェイシャルエクササイズで老け顔に見える、たるみ、二重あごをスッキリとした若々しい小顔にすることができます。
用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。セット内容本体、マウスカバー、単4形乾電池×2シリーズオムニ寸法(cm)直径7×7.5防水性IPX-7
オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果 OMNIオムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット 多機能美顔器 小顔効果OMNI
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
『オムニ フェイシャルリフトアトワンスα ビギナーズセット』は、ほうれい線、頬のたるみ、二重あご、境目のないフェイスラインに効果的な、くわえるだけで簡単にエクササイズできる器具です。複雑な動きで効率よく口輪筋をはじめとした、表情筋を鍛えることができます。縦横2つのおもりを強弱4段階で360°前後左右に振り回まわすような遠心力を発生させて、ペットボトルダイエットでは鍛えられない表情筋や口輪筋を効率よく鍛えます。女性の方や年配の方でも誰でもエクササイズできる、初心者方の為のマウスカバーを新たに追加しました。3種類のモードによりご自身に合わせてエクササイズレベルが選べます。
用途顔周りのほうれい線、たるみ、むくみや首のが気になる方、毎日時短で楽に表情筋エクササイズしたい方、初めてお使いいただく方に。シリーズオムニ定格電圧(V)3寸法(cm)直径7×10.5
フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー山崎実業
1,600税込1,760
1個
当日出荷から7日以内出荷
浮かせて衛生的!フィルムフックで簡単に取り付けできるソープディスペンサー収納トレー。ソープディスペンサーもお 好みの高さに収納可能。浮かせられるのでお掃除もラクラク!プッシュタイプのディスペンサーも収納可能。毎日使う 美顔器や化粧水の置き場所として。小物の一時置きとしても。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)付属品クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約160シリーズタワー耐荷重(kg)約1.5耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10.2×10.2×8(フィルムフック含まず)内寸(cm)トレー部:約W9.8×D9.5
マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバーGESKE
8,500税込9,350
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅寸法(mm)44×155×32(本体のみ)質量(g)約111(本体のみ)機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)700保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント フェイスリフター GESKEマイクロカレント フェイスリフターGESKE
7,500税込8,250
1個
8日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質亜鉛合金、ABS、シリコン寸法(mm)32×71×79(本体のみ)質量(g)約93(本体のみ)機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)380保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント フェイスリフトペン GESKEマイクロカレント フェイスリフトペンGESKE
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質シリコン、亜鉛合金、ABS寸法(mm)25×29×99(本体のみ)質量(g)約38(本体のみ)機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)220保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消 FASCINATEBEAUTYポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消FASCINATEBEAUTY
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。電源供給はマイクロUSB式となっております。4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。
用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。質量(g)98電源リチウム電池寸法(cm)Φ6.5×5.7
ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTYポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケアFASCINATEBEAUTY
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。
用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)3電源充電式(USB5V)寸法(cm)13.4×6.2×2.3充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)400
スチーマー美顔器 ナノミスト 小型 充電式 潤い 保湿 乾燥防止 毛穴ケア FASCINATEBEAUTYスチーマー美顔器 ナノミスト 小型 充電式 潤い 保湿 乾燥防止 毛穴ケアFASCINATEBEAUTY
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
美容液を瞬時にナノミスト化、シュッとひと吹きで、施術後の肌をキープし、毎日のスキンケアをサポートしてくれます。操作は非常に簡単なポータブル・フェイシャルミストマシン(美容液はリキッドタイプのみとなります。(油性・乳液は不可))搭載するリキッドタンク容量は6ml。1回30秒、0.6~0.8mlのミストを噴射できる、美容液用ミストマシンとなります。一度の液体タンク注入で4回まで可能です。フェイシャルから、スカルプケアまで有効です。
用途・毎日のスキンケアのサポートに。仕様●USBケーブル長さ(m):1●ミスト噴射速度:一回につき0.6-0.8ml●リキッドタンク容量(ml):6●出入力電圧(V):5付属品本体、USBケーブル、リキッド用ボトル、取扱説明書質量(g)200電力(W)1寸法(cm)3.7×2.4×11.1バッテリー容量(mAh)400
リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー 山崎実業リバーシブルマグネットバスルームコーナーラック タワー山崎実業
1,600税込1,760
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
マグネットでお好みの位置に簡単取り付け!用途に合わせて表裏を使い分けられるコーナーラックです。フラットな棚とホールド感のあるトレーの2面からお好みで選べます。バスルームのコーナーに棚を追加して観葉植物を飾る際などに便利です。美顔器やマッサージグッズなどを収納する場合はトレー面を上にすれば縁ができるので安心です。スマートスピーカーやスマートフォンの置き場としても便利です。コーナー部分には水切りの穴が開いていて乾きやすくなっています。
付属品-材質本体:ABS樹脂/マグネット、滑り止め:シリコーン取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面質量(g)約320シリーズタワー耐荷重(kg)約1.5耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×17×10
Beau-te(ビューテ) カロスビューティBeau-te(ビューテ)カロスビューティ
33,455税込36,801
1個
5日以内出荷
新感覚!まるで手の美顔器 「Beau-te」。筋肉を奥まで刺激する独自の「7wave-EMS」と、美容液の浸透を促進する「イオン浸透」を同時に行うことで、さまざまな手肌の悩みにアプローチします。さらに手にグローブを装着するだけの完全ハンズフリーなので、テレビを観ながら、雑誌を読みながらなど、リラックスタイムに「ながらケア」が可能です。1回12分間!グローブを付けるだけの簡単ながらケアだから続く!ご使用後はコントローラを取り外し、グローブは洗濯機で丸洗いが可能です!
仕様EMSレベル:10段階セット内容グローブ左右×各1、コントローラー×2、リモコン、リモコン用紐、専用美容クリーム25g、充電用ケーブル、洗濯ネット、リモコン用ボタン電池ブラック電源コントローラー:充電式(充電時間:約1時間)、リモコン:ボタン電池
テラローラー μ スプレンダーISOテラローラー μスプレンダーISO
18,900税込20,790
1個
12日以内出荷
世界に類のない美顔ローラー。テラタイト効果で肌のくすみや浮腫みをなくし美肌・小顔・ボディの引き締め&リラックス効果を実感。テラタイト(純度99.9999%以上の人工鉱石)から放出される遠赤外線を含むテラヘルツ帯のエネルギーにより高い即効性を発揮。テラヘルツは、透視波長となりお肌の深部(脂肪や動脈静脈のある皮下組織)へ浸透(赤外線よりも浸透)することで、細胞レベルでの活性化と正常化にはたらきかける。テラタイトはケイ素(ケイ石)からできている人口鉱石。1秒間に1兆回の振動波動を半永久的に放射することで人間が持つ波動を共鳴し、細胞の活性化やリンパの流れ、血流を促進。48面体のダイヤモンドカットのローラーが、お顔や体の複雑なラインにフィットするように設計。大きさの違うローラーを個別に回転させることで美波動とマッサージ効果を最大限に高める(実用新案を取得)。優れた熱伝導性で「瞬温・瞬冷」トリートメント。ローラーを温めることにより、筋肉や皮膚をリラックスさせ、血流やリンパの流れをさらに促進。冷やすことによって筋肉や皮膚を引き締め、リフトアップとお肌のキメを整える【テラローラーの優れた機能性】テラタイトは、鉱石なので錆びたりせず効果は半永久的。耐水性に優れているので、お風呂での使用が可能。鉱石なので、金属アレルギーの方も安心して使用可能。
用途フェイスローラー、ボディローラー、美顔器。テラ鉱石、テラヘルツ、超振動波。材質テラタイト(高純度ケイ素結晶鉱石)、アルミ合金パールホワイト質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.1×2.1×17
目元美顔器 HEALTHPIT目元美顔器HEALTHPIT
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
たった10分で、目もと口もと周りに最高のエイジングケア!振動、ヒート、BIO導入(バイオマイクロ電流)の組み合わせで、計7つのモードで快適ケアきゅっと引き締め、顔を美しくリフトアップさせます
用途目元、口元のケアに。美容/目元美顔器/リフトアップ/マッサージ/スティック/疲れ目/BIO/導入/美容液/目もと/口元/唇/ほうれい線/ハリ/エイジングケア/振動/温熱/コンパクト/リップ/エステ/日本製セット内容USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC、PU、クロームメッキ、 鉄ホワイト質量(g)59定格電圧DC3.7V定格出力(W)4.5連続使用時間2.5時間充電時間4時間保証期間6ヶ月寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×2.5×12.9
温冷+イオン導入・イオン導出美顔器 カトレ温冷+イオン導入・イオン導出美顔器カトレ
8,990税込9,889
1個
4日以内出荷
温冷+イオン導入/導出でもっちり潤い肌。温冷差約30℃ のHSP(ヒートショックプロテイン)を活用した美顔器。コットンを付けたらお使いの化粧水を含ませて、温め+イオン導出で開いた毛穴から汚れを吸着。キレイになった肌にイオン導入でお使いの美容成分を導入。シートマスクの上からもお使いいただけます。仕上げに冷却モードで肌を引き締めて成分をシッカリ閉じ込めます。使用直後にモッチリ潤い肌を実感することができます。USB充電式。
仕様可動時間:約25分付属品充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×37×153保証期間1年充電時間(分)約100
多機能美肌エフェクター カトレ多機能美肌エフェクターカトレ
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
温め+細かいシリコン毛の振動で毛穴の汚れをオフ。入浴時の洗顔におすすめの洗顔美顔器。約40℃の温熱プレートで肌を温めて、7000回/分の振動と細やかなシリコンブラシが肌の汚れを落とします。防水規格IPX6相当なので入浴中にお使いいただけます。USB充電式、スタンド付き。
仕様可動時間:約60分付属品充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×40×106保証期間1年充電時間(分)約140
beapro16 ビープロ うるハリフト 本格派コンパクト美顔器 大河商事beapro16 ビープロ うるハリフト 本格派コンパクト美顔器大河商事
8,790税込9,669
1台
翌々日出荷
洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動) 『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。 手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。 LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS消費電力(W)約9.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59本体質量(g)約102入力DC5V/1A(Type-C)連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防滴構造IPX5
beapro15 ビープロ カッサコア 大河商事beapro15 ビープロ カッサコア大河商事
6,490税込7,139
1台
翌々日出荷
周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。 あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。 肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。 豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。 キメを整え、ハリ・つや、印象アップ エステティシャンの手技を再現。 顔から腕脚、全身に使える美容器。 力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。 フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです! 幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。 中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。 力を入れずとも機器がサポートしてくれます。 3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ消費電力(W)約0.46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22本体質量(g)約82入力DC5V/0.5A連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5
beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 大河商事beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器大河商事
8,490税込9,339
1台
翌々日出荷
まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。 シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約! 洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔) 高速タッピング 温感ケア 温感タッピング(温感導入) EMS(微弱電流ケア) オートオフ機能で安心安全(約10分) 顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造 コンパクトサイズ、重さは131g 充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。 横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約3.7本体質量(g)約131入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約60(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2充電時間(時間)約2
beapro11 ビープロ 目元アイケア美顔器 振動高速パッティング&温熱ケア 大河商事beapro11 ビープロ 目元アイケア美顔器 振動高速パッティング&温熱ケア大河商事
5,390税込5,929
1台
翌々日出荷
一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。 高速パッティング(振動) 温熱ケア 高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能 オートオフ機能で安心安全(約10分) ホーンヘッドでプッシュケア 気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。 しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか? フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。 忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。 小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。 身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・鉄消費電力(W)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20本体質量(g)約41入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)使用電池3.7V/250mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5
beapro09 ビープロ 電動洗顔ブラシ 温熱ケア 高速パッティング(振動) 美顔器 大河商事beapro09 ビープロ 電動洗顔ブラシ 温熱ケア 高速パッティング(振動) 美顔器大河商事
7,490税込8,239
1台
翌々日出荷
一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。 電動洗顔(極細シリコンブラシつき) 温熱ケア 高速パッティング(振動) オートオフ機能で安心安全(約10分) IPX5の防水機能 毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。 シンプルなボタン操作、軽量設計。 USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。 1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く)本体質量(g)約117入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh保証期間1年充電時間(時間)約2
beapro08 ビープロ 多機能美顔器 大河商事beapro08 ビープロ 多機能美顔器大河商事
41,900税込46,090
1台
翌々日出荷
1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1材質ABS・亜鉛合金消費電力(W)約15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31本体質量(g)約263入力DC9V/1.0A連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh保証期間1年使用環境温度(℃)15~30充電時間(時間)約2.5
beapro07 ビープロ EMS ピーリング美顔器 大河商事beapro07 ビープロ EMS ピーリング美顔器大河商事
8,190税込9,009
1台
翌々日出荷
水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えますStep2 イオン導出~Cleansingモード深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモードクリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21本体質量(g)約113入力DV5V連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh保証期間1年充電時間(時間)約2
Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 大河商事Beapro06 ビープロ EMS美顔器大河商事
16,900税込18,590
1台
翌々日出荷
Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ消費電力(W)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38本体質量(g)約71入力DV5V連続使用時間(時間)約1-2使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh充電時間(時間)約2-3(フル充電)
pixy BC-2009 モバイルエステ美顔器 POLARIS(ポラリス)pixy BC-2009 モバイルエステ美顔器POLARIS(ポラリス)
3,590税込3,949
1個
6日以内出荷
どこにでも持ち歩きやすい、スリムで軽い美顔器です。 マイクロカレント ・温熱効果 ・赤色LED ・マイクロ音波振動で、お肌のキメを整えてハリツヤを与え、疲れた肌や目を癒してくれる4つの機能を搭載。 乾電池を使わないUSB充電式なので、約27gの超軽量。 リモートワークや毎日のPC・スマホ操作でお疲れの目元に。 あたたかで優しい刺激がお肌のこわばりや目の疲れを癒してくれるので、男女問わず、贈り物としても最適です。
材質アルミ合金+ポリカーボネート寸法(mm)約150×14×12本体質量(g)27バッテリー容量(mAh)350充電時間(分)約120連続使用時間(分)約60入力電圧(V)5電流(A)0.2出力(W)1.5付属品ソフトケース、充電ケーブル(リチウムイオン充電池内蔵)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら