カテゴリ

  • 建築金物(132)
    • 羽子板金物(71)
    • 補強金具(7)
    • ホールダウン金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
    • 座付羽子板(35)
    • 立バンド(1)
  • 空調・電設資材(8)
    • 吊金具(3)
  • 卓上消耗品(11)
    • 盛付台(2)
  • 建材・エクステリア(5)
    • 土木資材(4)
  • 厨房用品(17)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「羽子板」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両引き羽子板金物 BXカネシン両引き羽子板金物BXカネシン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
座付羽子板 アカギ座付羽子板アカギ
279税込307特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
白羽子板ボルト アカギ白羽子板ボルトアカギ(8件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
羽子板ボルト ナニワボールト羽子板ボルトナニワボールト(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
W羽子板ボルトーⅡ タナカW羽子板ボルトーⅡタナカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ボルトM12(L=240)寸法(mm)40×385×3.2(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
白木ミニ羽子板 無塗装 用美(ヤマコー)白木ミニ羽子板 無塗装用美(ヤマコー)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(cm)約5.7×14.6
ターボ用羽子板 アカギターボ用羽子板アカギ
229税込252
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ステン座付羽子板 アカギステン座付羽子板アカギ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
649税込714
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ビス止め羽子板(匠)280 タナカビス止め羽子板(匠)280タナカ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
はご板(木製)羽根付 アーテック[学校教材・教育玩具]はご板(木製)羽根付アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
346税込381
1個
当日出荷
オリジナルのはご板がつくれる無着色のはご板です。絵を描いたり、彫刻したり、オリジナルのはご板がつくれます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。羽根付。材質:はご板:木(松)、羽根:木・羽根。サイズ:はご板:90×320×10mm、羽根:約50×80mm。セット内容:はごいた×1、羽根×1
用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。セット内容はごいた×1、羽根×1材質しな材寸法(mm)90×320×10
羽子板付沓石 昭光物産羽子板付沓石昭光物産
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシンレンコン金物羽子板セット・ⅡBXカネシン(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
羽根付ピンコロ 昭光物産羽根付ピンコロ昭光物産
999税込1,099
1個
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)110材質コンクリート質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
低床羽子板沓石 ノーブランド低床羽子板沓石ノーブランド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(6個)
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)約85材質コンクリート寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20質量(kg)約3高さ(mm)60外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60羽根の長さ(mm)約85
タイガーベース 東洋ベースタイガーベース東洋ベース(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
万能羽子板Ⅱ 栗山百造万能羽子板Ⅱ栗山百造
189税込208
1個
当日出荷
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
新 No.6604-3 飾り羽子板 迎春 川善新 No.6604-3 飾り羽子板 迎春川善
4,898税込5,388特価
1箱(60個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニクロガス用羽子板ボルト ハイロジックユニクロガス用羽子板ボルトハイロジック(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじ径W3/8
金物用ビス BXカネシン金物用ビスBXカネシン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
羽子板付沓石 ノーブランド羽子板付沓石ノーブランド
1,698税込1,868
1セット(2個)
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション木造羽子板ボルト昭和コーポレーション
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
木材などに固定する吊ボルトになります。
用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーションステンレスガス用羽子板ボルト昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
シナーコーナー タナカシナーコーナータナカ(3件のレビュー)
329税込362
1セットほか
当日出荷
柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本表面処理JIS G 3302 Z27
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
羽根10 タナカ羽根10タナカ
159税込175
1個
当日出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
カットスクリューⅢ BXカネシンカットスクリューⅢBXカネシン(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
梁受け金物 ツメなし タナカ梁受け金物 ツメなしタナカ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルシンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮直角度(mm)300mmにつき:1以下高さ(mm)突き当て高さ:15付属品捨て木 1本RoHS指令(10物質対応)対応
新腰高羽子板 タナカ新腰高羽子板タナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
W羽根-Ⅱ タナカW羽根-Ⅱタナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
レスビー羽子板ボルト BXカネシンレスビー羽子板ボルトBXカネシン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)11.4
後施工金物2 (梁受用) BXカネシン後施工金物2 (梁受用)BXカネシン(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)BXカネシン(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
レスビー羽子板 BXカネシンレスビー羽子板BXカネシン(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4付属品ナット1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ピッタリサポート ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
N-010408 ステンレス ターボ羽子板 日栄インテックN-010408 ステンレス ターボ羽子板日栄インテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
ディープソケット EARTH MANディープソケットEARTH MAN
869税込956
1本
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくい面接触タイプ。深穴タイプでナットの落下を防ぐ。
用途羽子板ボルト・コーチねじなどに。