作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。
材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ
色(フレーム)ブラック
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。
仕様着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)CR-39
材質(フレーム)メタル
メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)アクリル
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカーボネイト
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)27
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.20
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。
うしろのフックを引っかけるだけで、手軽に装着が可能です。
レンズ交換が可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
アズワン品番1-6674-05
仕様JIS T 8147規格品通気孔付
トラスコ品番336-8068
材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート
形状ゴグル型
色ブラック
質量(g)104
タイプメガネ併用可
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線遮断率(%)99.99%
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
眼鏡の掛け替え不要。そのまま眼鏡の上に掛けるだけ。
用途お手持ちのメガネを掛けたまま使うことのできるオーバーグラスタイプの老眼鏡です。
長さ(mm)(ツル)125
質量(g)40
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
レンズサイズ(mm)横60×縦12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護メガネの鼻の高さや鼻幅を調整できます。鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。
トラスコ品番856-2590
材質シリコン
厚さ(mm)2.5
質量(g)4
縦(mm)19
横(mm)10
1組
¥699
税込¥769
当日出荷
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド
質量(g)54
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)19
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
関連キーワード